軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-416
長さ(mm)16
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
表面クリーニング用、ポリバス、ガラス面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色白
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-41
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質ゴム・ポリエステル
寸法(mm)Φ80×115
色ピンク
質量(g)375
寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30
アズワン品番64-7902-40
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
種類スイベルスナップ
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AS-4A
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色赤
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-42
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA949AS-420
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
二面幅(mm)41
エスコ品番EA615AS-41
商品構成単品
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
エスコ品番EA687AS-4
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
消費電力70W
仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能
全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)
質量(g)65
入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-440
長さ(mm)40
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
荒目
樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。
材質ナイロン不織布、スポンジ:ウレタン
エスコ品番EA928AS-4
寸法(mm)130×100×10
質量(g)10
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
握りやすい大型ハンドル。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-4
材質高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)約27
有効内寸法・間口(mm)465
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)280
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-430
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥475
税込¥523
欠品中
材質ゴム・ポリエステル
寸法(mm)Φ80×115
色イエロー
質量(g)375
寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30
アズワン品番64-7902-39
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-412
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
全長(mm)240
刃長(mm)105
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-2221-26
1丁
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付
アズワン品番65-9254-30
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様スパイラル気流
付属品前パネル(外して使用も可能)
材質スチール、ポリプロピレン
サイズ510(W)×400(D)×510(H)mm
コード長さ(m)約1.8m
消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)
首振角度(°)左右約90度
風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
上下角度調整○
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)100
エスコ品番EA533AS-4
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥365
税込¥402
欠品中
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
表面汚れの除去、壁面の頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色青
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-43
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性があります。食品加工工場での使用に最適です。
全長(mm)450
色ホワイト
アズワン品番65-2118-49
素材ポリウレタン
1双
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
汚れ落とし用、軽いワックス剥離作業、金属表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色茶
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-44
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM10×18
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-4A
寸法H(mm)95
寸法d(mm)20
寸法D(mm)28
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
頑固な汚れ落とし用、Pタイルのワックス剥離に
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-45
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ