カテゴリ

  • 作業工具(49)
  • 機構部品(27)
  • 物流用品(25)
  • 研磨材(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 保管用品(11)
  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 清掃用品(8)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(1,623)
  • 高田ベッド製作所(1,302)
  • MAZDA(マツダ)(587)
  • 堀内機械(555)
  • CKD(408)
  • 長野計器(309)
  • ParkerTAIYO(289)
  • ハンマーキャスター(258)
  • 大阪魂(206)
  • 三木プーリ(203)
  • ミツビシ(191)
  • 住友重機械工業(178)
  • TRUSCO(172)
  • P・O・Pプロダクツ(164)
  • トヨタ(123)
  • KANA(片山チエン)(118)
  • バクマ工業(99)
  • ニシキ工業(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1.5」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
115税込127
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
305税込336
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
7,100税込7,810特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
4,840税込5,324
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
6,370税込7,007
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
125x10mm フェルトバフ(マジック式) エスコ125x10mm フェルトバフ(マジック式)エスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷
エスコ品番EA809ZB-15外径(Φmm)125
サンドブラスト用 砂 エスコサンドブラスト用 砂エスコ(5件のレビュー)
4,090税込4,499
1セット(1kg×2本)
当日出荷
適合EA127B、BB、BK用エスコ品番EA127B-15材質アルミ系粒度60
椅子脚キャップ エスコ椅子脚キャップエスコ
430税込473
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂入数(個)4
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ170mm 三角スケール[縮小コピー用]エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13断面寸法(mm)16×16×16
スポンジ エスコスポンジエスコ
3,690税込4,059
1セット(3個)
当日出荷
用途EA928AB-15用替モップエスコ品番EA928AB-15C材質PVA寸法(mm)280×57スポンジサイズ(mm)280×57繰り返し・詰め替え対応
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
115税込127
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
815税込897
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
[ガス用]レベルマーク エスコ[ガス用]レベルマークエスコ
770税込847特価
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
結束バンド(耐候性) エスコ結束バンド(耐候性)エスコ(1件のレビュー)
360税込396
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
720税込792特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
R 3/4" 雄ねじプラグ エスコR 3/4" 雄ねじプラグエスコ
675税込743
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-15
はしご兼用脚立(アルミ製) エスコはしご兼用脚立(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
22,400税込24,640
1個
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55
M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
699税込769特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)70
腕カバー エスコ腕カバーエスコ
1,140税込1,254
1枚(50枚)
当日出荷から翌日出荷
内側エンボス加工により着脱が容易です。使い捨てで、衛生的です。
材質ポリエチレン全長(mm)400サイズフリー入数(枚)50
90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
1,060税込1,166
1袋(10個)
欠品中
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-07入数10個適合ホース径(Φmm)90~110
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
970税込1,067
1袋(10個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-05入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
400mm スポンジ(EA928AB-15B用/3個) エスコ400mm スポンジ(EA928AB-15B用/3個)エスコ
5,470税込6,017
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AB-15D寸法(mm)400×62繰り返し・詰め替え対応
熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズエスコ
1,470税込1,617
1袋(4本)
翌日出荷から3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110
150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッター エスコ150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッターエスコ
8,990税込9,889
1個
当日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)150穴径(Φmm)22エスコ品番EA843RB-150刃厚(mm)2.2
60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
895税込985
1袋(10個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-04入数10個適合ホース径(Φmm)60~80
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
5,290税込5,819
1本
翌日出荷から8日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
60mm 圧力計 エスコ60mm 圧力計エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ブルドン管方式。
接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
490x1100mm 二輪コンテナカー(アルミ製) エスコ490x1100mm 二輪コンテナカー(アルミ製)エスコ
34,700税込38,170
1個
当日出荷
全長(mm)1670質量(kg)9.7全高(mm)690荷台寸法(mm)490×1100荷台寸法(幅)(mm)490タイヤ外径(mm)Φ370荷台寸法(奥行)(mm)1100積載均等耐荷重(kg)100
2.8kg/1050mm マトック エスコ2.8kg/1050mm マトックエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-15A全長(mm)1050質量(kg)2.8
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
4,420税込4,862
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1・1/2インチ PTソケット エスコ1・1/2インチ PTソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469B-15関連資料(0.14MB)
Φ 9.5mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 9.5mm 火 口(EA330B用)エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5