カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • マスク(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(412)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • トヨタ(72)
  • TAKIGEN(タキゲン)(53)
  • CKD(44)
  • ミツビシ(38)
  • ダイハツ(37)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • omron(オムロン)(17)
  • ノーブランド(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • スバル(15)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • 未来工業(13)
  • NOK(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • スワロー電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-122」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B122 スタンダード Vベルト エスコB122 スタンダード Vベルトエスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-122種類Vベルト規格B122
B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
160税込176
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(16本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
70x145mm小判型ブラシ(馬毛) エスコ70x145mm小判型ブラシ(馬毛)エスコ
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質馬毛毛丈(mm)32線径(Φmm)0.15行数8行ブラシ寸法(mm)70×145
22x150mm 平タガネ エスコ22x150mm 平タガネエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572B-122
バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコバッテリー&充電器セット DC18.0Vエスコ
51,600税込56,760
1セット
翌日出荷
バッテリー&充電器セット
1.0x5.0m/5.0mm ゴムマット エスコ1.0x5.0m/5.0mm ゴムマットエスコ
49,900税込54,890
1個
翌日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-122厚さ(mm)約5質量(kg)約37.5長さ(m)5幅(m)1
ろ過網 (ステンレス製) エスコろ過網 (ステンレス製)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS304)
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
[Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ[Ball-Hex] ドライバー(精密用)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
22mm 電ドルソケット(ショート) エスコ22mm 電ドルソケット(ショート)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
全長(mm)77質量(g)80対辺(mm)22外径(Φmm)28.2六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-7881-71
M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒) エスコM12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒)エスコ
85税込94
1袋(10枚)
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)27厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZB-122
ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ エスコドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷から翌々日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズエスコ
7,800税込8,580
1箱(4本)
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています※伸縮タイプではありません。
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビーアズワン品番65-2174-69
R 1/4"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-122適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-122形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズエスコ
2,300税込2,530
1箱(20枚)
翌日出荷
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):66●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-16
12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-122ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/4
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
1,650税込1,815
1箱(100個)
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
# 46・20x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 46・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)26.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200アズワン品番64-7932-01
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
5,040税込5,544
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
680kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ680kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスバックル
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
2134x2134mm 天井用漏れ受けキット エスコ2134x2134mm 天井用漏れ受けキットエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
材質ビニール寸法(mm)2134×2134質量(kg)2アズワン品番64-2275-55
ナイロンロープ(三つ打ち) エスコナイロンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
5,340税込5,874
1袋
翌日出荷
穴用。
材質入数1
コンテナ(54L) エスココンテナ(54L)エスコ
12,500税込13,750
1組(2個)
翌日出荷
ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製) エスコ49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-122A
六角頭全ねじボルト(細目) エスコ六角頭全ねじボルト(細目)エスコ
285税込314
1袋(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
285税込314
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
17,800税込19,580
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
[EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ[EA122VB-10用] 集 塵 袋エスコ
1,960税込2,156
1枚
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
寸法(mm)245×156
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)アズワン品番65-9283-66