カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(67)
  • CKD(37)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(36)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • トヨタ(22)
  • P・O・Pプロダクツ(17)
  • ダイハツ(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • ホンダ(11)
  • 岩崎製作所(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • TRUSCO(8)
  • pewag(8)
  • ミツビシ(8)
  • フルネスジャパン(8)
  • HAKKO(白光)(7)
  • Festo(7)
  • MV AGUSTA(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-138」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
39,600税込43,560
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
39,600税込43,560
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーブラック質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3関連資料取扱説明書(日本語)(0.45MB) メーカー取扱説明書(英語)(2.95MB)防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコクイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズエスコ
8,580税込9,438
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
2,180税込2,398
1枚
翌日出荷
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形アズワン品番65-9328-96
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-59
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
460税込506
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
1,980税込2,178
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)エスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アームアズワン品番65-2175-46
4.0ton ボウシャックル エスコ4.0ton ボウシャックルエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-28
4.0ton シャックル エスコ4.0ton シャックルエスコ
7,080税込7,788
1個
予約販売
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-18
8mm  コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ8mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.0×6.9寸法(mm)●サイズ:8●全長:138●スパナ部幅(B):19.5●メガネ部幅(D):18.2●スパナ部厚み(A1):5.0●メガネ部厚み(A2):6.9全長(mm)138質量(g)33対辺(mm)8アズワン品番64-2240-70
B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B138 スタンダード Vベルト エスコB138 スタンダード Vベルトエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-138種類Vベルト規格B138
38x1400mm ショルダーベルト エスコ38x1400mm ショルダーベルトエスコ(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンティフォグ)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28
保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用)エスコ(2件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
38mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ38mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-138材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×8適合バンド幅(mm)38回転角度(°)90(片側:45)