カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 保管用品(22)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 研磨材(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(7,800)
  • 高田ベッド製作所(1,101)
  • 堀内機械(554)
  • CKD(464)
  • コガネイ(400)
  • MAZDA(マツダ)(400)
  • ParkerTAIYO(290)
  • ハンマーキャスター(268)
  • 日本モレックス(molex)(140)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • トヨタ(124)
  • TRUSCO(109)
  • バクマ工業(99)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](97)
  • 東洋バルヴ(94)
  • 岩田製作所(93)
  • 住友重機械工業(88)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-150」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B150 スタンダード Vベルト エスコB150 スタンダード Vベルトエスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-150種類Vベルト規格B150
B150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
305税込336
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
結束バンド(耐候性) エスコ結束バンド(耐候性)エスコ(1件のレビュー)
360税込396
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
720税込792特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッター エスコ150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッターエスコ
8,990税込9,889
1個
当日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)150穴径(Φmm)22エスコ品番EA843RB-150刃厚(mm)2.2
150mm 油圧式ベアリングプーラー エスコ150mm 油圧式ベアリングプーラーエスコ
237,100税込260,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA510B-150関連資料仕様(0.17MB)
48mm カムバックル エスコ48mm カムバックルエスコ
895税込985
1個
翌日出荷
使用荷重(kg)1200エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
6x150mm [-]電工ドライバー エスコ6x150mm [-]電工ドライバーエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557B-150種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷から6日以内出荷
10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436AB-150
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
8,910税込9,801
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
布ペーパー(50枚入) エスコ布ペーパー(50枚入)エスコ
6,800税込7,480
1セット(50枚)
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
スポンジ研磨材 エスコスポンジ研磨材エスコ
3,510税込3,861
1箱(20枚)
翌日出荷
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
57,300税込63,030
1台
翌日出荷から3日以内出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷から8日以内出荷
車両警戒標識 エスコ車両警戒標識エスコ
4,000税込4,400
1枚
翌日出荷
マグネット式車両警戒標識
入数(枚)1文字色蛍光オレンジ寸法(高さH×長さL)(mm)150×750
0-150mm/ 60mm L型クランプ エスコ0-150mm/ 60mm L型クランプエスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)620締付け能力204口深(mm)60アズワン品番64-7865-05レール(mm)19×6
脚立(アウトリガー一体型) エスコ脚立(アウトリガー一体型)エスコ
73,800税込81,180
1個
翌日出荷
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバーエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)150仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30
150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ150mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-150
150mmエアーガン用ノズル エスコ150mmエアーガン用ノズルエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-150材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
2アームプーラー エスコ2アームプーラーエスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
アイフック 5.0ton エスコアイフック 5.0tonエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
#150/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#150/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#150内容量(kg)4アズワン品番64-2195-73
75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA366FB-150
15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)40刃数4全長(mm)95エスコ品番EA824RB-15.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)15表面処理TiNコート
12x150mm 316SS結束バンド エスコ12x150mm 316SS結束バンドエスコ
55,800税込61,380
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-150
150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
835税込919
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36アズワン品番64-7859-47入数100本
150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
2,990税込3,289
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-84
4.7x150mm [-]ドライバー(ホールド機能付) エスコ4.7x150mm [-]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品アズワン品番64-2227-76
40mmx36.5m/#150 研磨布ロール エスコ40mmx36.5m/#150 研磨布ロールエスコ
6,890税込7,579
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)40×36.5mアズワン品番64-2207-42
3/8”sqx150mmインパクトエクステンションバー エスコ3/8”sqx150mmインパクトエクステンションバーエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)3/8”全長(mm)150
35 -47.5mm ケーブルグランド(1個) エスコ35 -47.5mm ケーブルグランド(1個)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)35~47.5エスコ品番EA948HB-150
[マグネット付]アルミレベル エスコ[マグネット付]アルミレベルエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質アルミ
ディバイダー エスコディバイダーエスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷