662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
165 税込182
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
7,190 税込7,909
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
8,590 税込9,449
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
4,000 税込4,400
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(18本)
250 税込275
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
11,300 税込12,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
特価
6,520 税込7,172
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ねじ径M2 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-205
1組(18本)
250 税込275
当日出荷

1袋(5本)
105 税込116
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

両端カラビナ付です。
全長(mm)610 エスコ品番EA628WB-20 内径(Φmm)(フック)23 線径(Φmm)(フック)8 引張強度(kg)約45
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

1個
15,000 税込16,500
当日出荷

1袋(10個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)17 全長(mm)200 質量(g)420 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7907-84
1丁
3,340 税込3,674
当日出荷

油性吸着剤を使用したハンディタイプの化学モップ
エスコ品番EA928AB-20 材質(ハンドル)ポリプロピレン、(モップ)綿・スフ混 全長(mm)325 モップ寸法(mm)120×325 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,800 税込1,980
欠品中

1パック(18本)
250 税込275
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷

撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8 オレンジ 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム
1双
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
当日出荷

1個
5,090 税込5,599
欠品中

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)10 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-88 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 材質樹脂 イエロー 付属品ストラップ付属 エスコ品番EA758SB-20Y 寸法(mm)Φ43×178 質量(g)216(電池含) 光源LED球 電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 防水仕様IP67(水深1m防水設計) 明るさ(Lm)100(4200cd) 関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB) 照射距離(m)約130
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

エスコ品番EA470AB-20 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69 接続Rc 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
26,200 税込28,820
当日出荷

用途ウエア用 仕様テープサイズ:80(W)mm×90周巻 材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-11 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,470 税込1,617
翌日出荷


種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)250×250 エスコ品番EA715AB-20 目量(g)50 ひょう量単位kg
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
995 税込1,095
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
710 税込781
当日出荷

1本
9,790 税込10,769
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)10 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×10 危険物の類別非危険物
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
当日出荷

グレー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠 材質変成シリコーンエポキシ樹脂系 グレー 使用温度範囲常温 内容量(mL)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
640 税込704
翌日出荷

1枚
1,240 税込1,364
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)20×20×500(L) 質量(g)200 アズワン品番64-2210-51
1本
750 税込825
翌日出荷


本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷


天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。
厚さ(mm)1.8 オレンジ 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム
1双
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,150 税込6,765
当日出荷