カテゴリ

  • 物流用品(41)
  • 機構部品(41)
  • メカニカル部品(37)
  • 作業工具(29)
  • 建築金物(9)
  • 安全保護具(9)
  • 切削工具(8)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(3,917)
  • KANA(片山チエン)(908)
  • ミツビシ(565)
  • 堀内機械(555)
  • MAZDA(マツダ)(528)
  • BIGM(丸山製作所)(440)
  • CKD(378)
  • 三木プーリ(295)
  • ParkerTAIYO(280)
  • コガネイ(238)
  • トレード(188)
  • ニッサン(176)
  • トヨタ(135)
  • NSK(日本精工)(127)
  • 岩田製作所(120)
  • KHK(小原歯車工業)(111)
  • NTN(エヌティーエヌ)(105)
  • イマオコーポレーション(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-35」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-35種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
11,200税込12,320
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-3.5アズワン品番64-7939-13
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
225税込248
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(2件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-350
持続性透明帯電防止ケース エスコ持続性透明帯電防止ケースエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
結束バンド(耐候性) エスコ結束バンド(耐候性)エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
230mmx36T チップソー(軽量型/草刈機用) エスコ230mmx36T チップソー(軽量型/草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-35
140mm はさみ(スリム/フッ素コート/ステンレス製) エスコ140mm はさみ(スリム/フッ素コート/ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1本
翌日出荷
全長(mm)140刃長(mm)60材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
38mm 南京錠(ロックアウト用/橙) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/橙)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
アズワン品番64-7984-80
L型クイッククランプ[強力型] エスコL型クイッククランプ[強力型]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
525税込578
1丁
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
[UP005] 25mm ピロー型 ユニット エスコ[UP005] 25mm ピロー型 ユニットエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
形状ピロー型ユニットエスコ品番EA966B-35
[鉄製]封印線 エスコ[鉄製]封印線エスコ
11,100税込12,210
1巻
翌日出荷
材質質量(g)1000
35x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ35x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
840税込924
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-45入数1枚
木柄付スプリングモップ(水拭き用) エスコ木柄付スプリングモップ(水拭き用)エスコ
2,620税込2,882
1セット(1セット)
翌日出荷
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木太さ(Φmm)柄:25ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステルモップ寸法(mm)240×205繰り返し・詰め替え対応
ペーパークリップ エスコペーパークリップエスコ
280税込308
1箱
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
じょうご (フィルター付き) エスコじょうご (フィルター付き)エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン透明直径(Φmm)355高さ(mm)348質量(g)71容量(L)10流量(L/min)60ノズル外径(Φmm)42
25mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色) エスコ25mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色)エスコ(1件のレビュー)
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-35主な用途滑り止め用
4.5x5.4m ブルーシート(#3000/1枚) エスコ4.5x5.4m ブルーシート(#3000/1枚)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-35形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
JIS安全標識板[危険係員以外入るな] エスコJIS安全標識板[危険係員以外入るな]エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
文字内容危険係員以外入るな取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-35A寸法(mm)300×450×1取付穴Φ3mm×4ヶ所
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
530x310mm デスクカッター(A3/20枚) エスコ530x310mm デスクカッター(A3/20枚)エスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
材質SPCC、ABS寸法(mm)304(W)×393(D)×79(H)サイズA3質量(g)2200載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393裁断幅(mm)430最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚アズワン品番64-7918-02繰り返し・詰め替え対応
1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ1370~2007mm 伸縮ロングクリーナーエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
エスコ品番EA928AB-35材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、クリップ:ポリエチレン全長(mm)1370~2007繰り返し・詰め替え対応
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300エスコ
39,000税込42,900
1台
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド寸法(mm)130×103×29H質量(g)200電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)接続方式USBセンサー500万画素 CMOSセンサー連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)ディスプレイ3インチTFT液晶解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGAフォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)充電時間(時間)約3.5アズワン品番65-2177-88記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
[EA742GB-33用] 温度・湿度センサー エスコ[EA742GB-33用] 温度・湿度センサーエスコ
16,300税込17,930
1セット
翌日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
19,600税込21,560
1本
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116アズワン品番65-2171-84
[EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ[EA620TA~TD用] 角パンチヘッドエスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
EA620TA・TB・TC・TD用
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-16
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
[EA575VB-25・26用] 393mm 木柄 エスコ[EA575VB-25・26用] 393mm 木柄エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
用途EA575VB-25、26用の柄材質木製全長(mm)393アズワン品番65-2148-36
50mmx6.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx6.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-35
2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)18.75エスコ品番EA538MB-35ブルー
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷から8日以内出荷