心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-81
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)670
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
エスコ品番EA952B-81
ピッチ(mm)1.5
1個
¥52,500
税込¥57,750
8日以内出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-81
全長(m)5
参考使用荷重(kg)250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)
刃数60
直径(Φmm)230
穴径(Φmm)25.4
山数60
刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
仕様●頭重量(kg):0.68●全重量:1.36kg●頭径(mm):35●ハンドル長:345mm●全長(mm):393
アズワン品番65-2147-97
1本
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)16
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-81
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA425HB-81
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)8
ねじサイズ1/8
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
仕様スパイク長:2.5mm
材質合成ゴム、鉄、ポリアセタール
寸法(mm)145(W)×312(L)
色ブラック
質量(g)288
適応寸法(cm)23.5~26.5
アズワン品番64-2303-21
1足
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適
測定範囲‐50/1000℃
サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
精度±(0.5+1dgt)
分解能0.1℃
チャネル数2ch
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
連結、積み重ねが可能です。特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。クロス積みしても安定した段積みが可能です。積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#120
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-89
1本
¥870
税込¥957
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-81
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-81
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)3.5
寸法D(Φmm)16
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)スチール
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)
エスコ品番EA798CB-81
表示方式デジタル
文字高(mm)62
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積700×700mm(10mm厚)
1袋
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-81
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-81
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)8
ねじサイズ1/8
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木
全長(mm)900
アズワン品番65-9270-84
1丁
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
エスコ品番EA928AB-81
材質ホルダー:ポリプロピレン、糸:ポリエステル、レーヨン
ホルダー寸法(mm)240×28×43(突起部除く)
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
モップ寸法(mm)240×240
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)950
質量(g)850
刃幅(mm)50
刃厚(mm)5
アズワン品番65-2145-04
1本
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
EA355AB-80用シューズカバー
1束あたり10枚(5足分)
仕様●フィルムサイズ:300×190×40mm●入数:100枚(50足分)
アズワン品番65-2118-36
1パック(100枚)
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
振動吸収効果の高いNBR(ゴム管)を採用。掌部に天然皮革を使用し、手によく馴染みます。指を曲げやすいよう関節をさけて防振材を配置。
材質手の平:牛本革(中:防振ゴム) 甲部:人工皮革
長さ(mm)中指:90
寸法(mm)掌周り:240
全長(mm)240
色イエロー
サイズフリー
1双
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
付属品四角穴皿ビス(5.5×45)×20本
材質鉄
全長(mm)280
アズワン品番65-2285-28
ねじサイズM12(ナット付)
1組
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93
ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形
材質(ハンモック)樹脂成形
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
EA758SB-81用替充電池。2.6V。
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約5
繰り返し使用約1000回
1個(1個)
¥7,480
税込¥8,228
8日以内出荷
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SH-2
全長(mm)145
種類グリップドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)145
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ