136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着 アズワン品番65-9335-61
1枚
410 税込451
当日出荷

1組(60枚)
860 税込946
当日出荷


1袋(5枚)
1,720 税込1,892
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)11 全長(mm)150
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷

外径(mm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80 エスコ品番EA818BA-11
1個
1,500 税込1,650
当日出荷


用途やわらかい草刈用 刃長(mm)160 全長(mm)385 エスコ品番EA650BA-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
1袋(60本)ほか
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下 耐熱温度(℃)100 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1組ほか
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1着
685 税込754
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120 ブラシ寸法(mm)20
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷


1個
645 税込710
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
3,610 税込3,971
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200 厚さ(mm)2
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,030 税込6,633
当日出荷

材質ステンレス、スーパークロマックス鋼 全長(mm)430 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360 アズワン品番64-7906-74
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-07 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
15,700 税込17,270
8日以内出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-06 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-61
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質ステンレス、スーパークロマックス鋼 全長(mm)440 刃長(mm)195 柄長さ(mm)390 アズワン品番64-7906-75
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-63
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-62
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組) 全長(mm)120~340
1個
116,800 税込128,480
翌日出荷

エスコ品番EA819BA-11A 軸径(Φmm)3 粒度80 全長(mm)50 直径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])70000 砥石長(mm)10
1個
485 税込534
翌日出荷

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷