531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
4,240 税込4,664
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-10 刃厚(mm)0.2
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,200 税込2,420
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,220 税込2,442
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
2,880 税込3,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(10個)
105 税込116
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(13本)ほか
890 税込979
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内径d(Φmm)9.8±0.17 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-10A 外径(Φmm)14.6 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-10A
1個
100 税込110
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
540 税込594
当日出荷

1セット(20個)
60 税込66
当日出荷

適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8 全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5 ケース寸法(mm)347×167×119(H)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質亜鉛メッキ鉄線 メッシュ数:40 サイズ(mm)150×200 線径(mm)0.23 目合い(mm)約0.4
1枚
1,760 税込1,936
当日出荷

アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン 仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による) エスコ品番EA983BB-10 容量(mL)420 タイプスプレー 含有量(%)(トルエン)65~75 関連資料SDS日本語(0.1MB)
1個
3,800 税込4,180
欠品中

1個
102,000 税込112,200
当日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

1個
3,930 税込4,323
欠品中

1個
435 税込479
当日出荷

1個
3,550 税込3,905
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,940 税込3,234
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)10 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×10 危険物の類別非危険物
1個
550 税込605
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-107
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280 研磨材の構造AA(溶融アルミナ) 適合材各種金属
1セット(5枚)
特価
720 税込792
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕切板は取り外し可能です。
エスコ品番EA661AB-10 寸法(mm)413×330×147(H) 材質(本体)耐衝撃性プラスチック 仕切板8枚 外寸法・幅(mm)413 外寸法・高さ(mm)147 外寸法・奥行(mm)330
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-101 厚さ(mm)約2 質量(kg)約6.4 長さ(m)2 幅(m)1
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

エスコ真空計
種類真空計 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
8,000 税込8,800
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-106
1個
1,320 税込1,452
欠品中

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,810 税込6,391
当日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-10 材質スチール 寸法L(mm)103 ねじ径M33 使用荷重(t)9.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 寸法D1(mm)29
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

関連キーワード