44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,400 税込31,240
翌日出荷

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(19本)
510 税込561
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
415 税込457
当日出荷






寸法(mm)L:74、H:39、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-55 ねじサイズR1/2"×Rc1/2" バルブ種類ボールバルブ
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ7/64 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-71
1個
755 税込831
翌日出荷

1枚
560 税込616
翌日出荷


大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168 商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)13 質量(g)16.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500 アズワン品番64-7931-94
1本
650 税込715
翌日出荷

1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-104 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M5
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-104 全長(mm)400 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M8 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293 繰り返し・詰め替え対応
1セット
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム 長さ(m)20 幅(m)1 厚さ(mm)2 質量(kg)約64 ブラック
1個
92,300 税込101,530
翌日出荷

1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
195 税込215
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
4,930 税込5,423
翌日出荷


1個
17,100 税込18,810
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-104A 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径W3/16 頭部形状皿頭
1個
430 税込473
翌日出荷

仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付 アズワン品番67-2995-72
1本
2,050 税込2,255
3日以内出荷

エスコ品番EA153CB-104 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
8日以内出荷



3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
1巻
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA987NE-2 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.0 種類フック 寸法L(mm)318 使用荷重(t)2 寸法d(mm)32 寸法L1(mm)70 寸法S(mm)150 寸法B(mm)104 寸法S1(mm)214
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 オフホワイト系 使用温度範囲- 内容量(g)12×2個 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1~2 施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
525 税込578
翌日出荷


専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(インチ):7/16●全長(mm):165●EA618XC-104用替ビット●ロングHexビット(インチサイズ) アズワン品番65-9268-53
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷