1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A。ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A。ホースには付きますが、延長管には付きません。)。硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル
材質樹脂
全長(mm)680
先端幅(mm)13
アズワン品番64-7943-48
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
全長(mm)350
先端幅(mm)12
アズワン品番64-7943-46
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。
適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!
仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:B3●サイズ:570×30×420mm●カラー:ブラック
アズワン品番65-2190-87
1冊
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
材質樹脂
全長(mm)120
毛丈(mm)20
アズワン品番64-7943-43
ブラシ寸法(mm)Φ70
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)260
先端幅(mm)25
アズワン品番64-7943-45
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質樹脂
全長(mm)160
アズワン品番64-7943-49
ヘッド寸法(mm)140×115
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質ナイロン(防水加工)
サイズB3
質量(g)280
外寸(mm)545(W)×52(D)×390(H)
アズワン品番64-2263-55
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(W)×50(D)×380(H)
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質PP
色ブラック
サイズB3
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×30×390
アズワン品番64-2263-77
1冊
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
エスコ品番EA928AB-15D
寸法(mm)400×62
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,470
税込¥6,017
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
カーテンの丈を40mmまで調整できます。5mmピッチで8段階調整可。
仕様●全長:73mm●入数:10本●材質:ポリアセタール●75mmプリーツテープ用
アズワン品番65-9333-21
1箱(10本)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
特性耐熱、艶消し
エスコ品番EA942FB-32
色黒
耐熱温度(℃)300
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
希釈率(%)0~10wt
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
適合100Lまで
エスコ品番EA913AB-34
消臭剤有効期間約6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ品番EA949NB-305
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(26本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ナイロン
エスコ品番EA509AB-300
寸法(mm)310×150(H)
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
種類ロック付
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
仕様ベルト掛け付
エスコ品番EA720GB-3
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762
エスコ品番EA725RB-30
材質プラスチック
リーフ長さ(mm)125
リーフ幅(mm)12.7
1セット(13枚)
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
絶縁、非磁性、非導電性
保護キャップ付
全長(mm)105
商品構成単品
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)27
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色赤
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ