心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-32
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)545
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
特性耐熱、艶消し
エスコ品番EA942FB-32
色黒
耐熱温度(℃)300
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
希釈率(%)0~10wt
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹
エスコ品番EA898B-32
山数40
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
ベルト色黒
エスコ品番EA982B-325
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)42
材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
強力固定タイプ。
プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)25
色ブラック
長さ(m)0.15
耐荷重(kg/cm2)4
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)6.6
全長(mm)17.6
エスコ品番EA538MB-32
色レッド
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
文字内容作業中立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様英文字入、片面印刷
エスコ品番EA983B-32A
寸法(mm)300×450×1
取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用)
エスコ品番EA913AB-32A
消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)32
全長(mm)235
エスコ品番EA613B-32
質量(g)690
寸法a(mm)18
寸法b(mm)49
寸法h(mm)34
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-32
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-325
1パック(13本)
¥250
税込¥275
当日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)32
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-32
全長(mm)62
質量(g)685
外径(Φmm)51.5
寸法D1(mm)51.5
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用
エスコ品番EA956BB-32
材質スチール
寸法(mm)434×415×178(H)
質量(kg)4.3
耐荷重(kg)30
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280
研磨材の構造AA(溶融アルミナ)
適合材各種金属
グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。
手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-32A
色(手首部)グリーン
1袋(10双)
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-32
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-32
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)32
有効長(mm)38
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-32
全長(mm)220
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)33
材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)12
刷毛幅(mm)30
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
エスコ品番EA952B-322
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
内径(Φmm)3.2
外径(Φmm)8
厚さ(mm)0.8
エスコ品番EA949ZB-32
1個
¥30
税込¥33
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-32
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)32
寸法C(mm)8
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)32
エスコ品番EA618BB-32
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
対辺(mm)32
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
棒径(Φmm)3.2
エスコ品番EA318AB-3.2
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。
材質ナイロン
エスコ品番EA925AB-32
寸法(mm)105×50×230
ベルト通し幅(mm)70
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ