カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 物流用品(30)
  • 作業工具(27)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,122)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,043)
  • KANA(片山チエン)(814)
  • MAZDA(マツダ)(759)
  • ミツビシ(624)
  • BIGM(丸山製作所)(286)
  • 大阪魂(240)
  • トヨタ(131)
  • ホンダ(115)
  • トレード(100)
  • ニッサン(94)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(90)
  • 三木プーリ(85)
  • NSK(日本精工)(72)
  • 住友重機械工業(68)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
  • CKD(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-36」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌アルコールティシュ (詰替用) エスコ除菌アルコールティシュ (詰替用)エスコ
560税込616
1パック(100枚)
翌日出荷
[EA922HB-35F]詰替用。除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。
仕様詰替用材質不織布質量(g)280シートサイズ(mm)130×170サイズ(mm)70×60×155繰り返し・詰め替え対応
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
115,600税込127,160
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
アイロンプリント紙 (カラー布用) エスコアイロンプリント紙 (カラー布用)エスコ
2,450税込2,695
1セット(3枚)
3日以内出荷
カラーレーザープリンター、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用ですが、白・淡色布にも使用できます。(※プリント紙はアイロンをかけても白いままなので、プリント紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。)カラーレーザープリンター、カラーコピーの機種を選ばず使用できます。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。レーザープリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。
適合転写対象:布(白・色兼用)セット内容プリント紙×3シート、仕上げ紙×1サイズA4サイズ (210×297)印刷正像紙厚(mm)約0.18適合プリンタ色レーザー
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
13,400税込14,740
1組(10枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc エスコ22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zincエスコ
270税込297
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11gアズワン品番68-1834-78
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
84,800税込93,280
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28
ワイパー エスコワイパーエスコ
6,510税込7,161
1セット
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)繰り返し・詰め替え対応
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
45,600税込50,160
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコLEDシーリングライト(小型・センサー付)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
廊下や階段、トイレなどに最適です。人感センサー付。小型タイプ。
ひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-41
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
7,380税込8,118
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-20
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
74,500税込81,950
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ エスコ凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
1/4"DRのラチェットハンドルに1/2"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様●商品名:781B/C●オス(凸):1/2"●メス(凹):3/8"●全長:36mm●材質:工具鋼アズワン品番65-9267-63
450x1470mm レーキ ステンレス製 エスコ450x1470mm レーキ ステンレス製エスコ
7,230税込7,953
1丁
翌日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kgアズワン品番65-9270-91
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
11,100税込12,210
1個
8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
34,100税込37,510
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-73
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/120、A/36、J/120、J1/84.8、N/14、A0/51.2、A1/13.5、A2/11、A3/10、H3/100、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-53
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
8日以内出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-83
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
64,200税込70,620
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:319●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B1/90●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●重量(g):26500●テーパ穴形アズワン品番65-9329-68
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-04
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズエスコ
64,000税込70,400
1個
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532gアズワン品番65-9283-01
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
15,100税込16,610
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-64
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
22,800税込25,080
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:313●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B1/65●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):9800●テーパ穴形アズワン品番65-9329-63
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズエスコ
5,250税込5,775
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-64
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
12,100税込13,310
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/195、A1/36、J/160、J1/113.1、N/19、A2/17、A3/12、A/48、H3/135、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-35
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
22,800税込25,080
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:313●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B/75、S/30●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-25
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86