心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-36
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)615
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
1個
¥5,720
税込¥6,292
8日以内出荷
1個
¥8,750
税込¥9,625
8日以内出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)36
全長(mm)245
エスコ品番EA613B-36
質量(g)810
寸法a(mm)20
寸法b(mm)54
寸法h(mm)35.5
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-36
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
対辺(mm)36
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-36A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)3.5
寸法D(Φmm)16
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
粒度36
砥粒A/WA
エスコ品番EA809YB-36
1セット(25枚)
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質真鍮
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
仕様EA762MB-10A用刃受け
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-36
全長(mm)55
質量(g)498
外径(Φmm)53.8
寸法D1(mm)53.8
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-36
全長(mm)46
質量(g)285
寸法L(mm)46
外径(Φmm)49.5
寸法D1(mm)49.5
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)20
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
エスコ品番EA952B-363
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-36
全長(mm)62
質量(g)712
外径(Φmm)56.5
寸法D1(mm)56.5
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
取付方式マグネット式
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様反射文字
エスコ品番EA983BB-36
寸法(mm)300×300×0.8
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-36
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
エスコ品番EA952B-362
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
エスコ品番EA952B-361
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない
簡単に拭き取り掃除ができる
表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。
タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-36
主な用途滑り止め用
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)18.25
エスコ品番EA538MB-36
色ブルー
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌々日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TB-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
ストッパー回転ストッパー
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
車輪径D(Φmm)60
平径P(mm)17
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
エスコ品番EA935B-36
色グレー
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥4,550
税込¥5,005
8日以内出荷
エスコ品番EA638NA-8
材質スチール
寸法L(mm)71
ねじ径M27
使用荷重(t)6.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)36
寸法D1(mm)22
EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CX-4
寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60
レンズ色クリアー
バンド幅(mm)25
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
バンド長(mm)320~570
1個
¥5,820
税込¥6,402
当日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に
質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300
本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-2
車輪幅(mm)14
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
全高(mm)42
耐荷重(kg)12
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-8
材質スチール
寸法L(mm)84
ねじ径M27
使用荷重(t)6.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)36
寸法D1(mm)22
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ポーチ
エスコ品番EA800LA-29
寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
エスコ品番EA638N-6
材質スチール
寸法L1(mm)103
使用荷重(kg)8
寸法B(mm)36
寸法L2(mm)43
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
対辺(mm)16
全長(mm)180
エスコ品番EA614ST-16
質量(g)89
寸法d(mm)23.2
寸法b(mm)36
寸法A1(mm)5.8
寸法A2(mm)10
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-8
材質スチール
寸法L(mm)71
ねじ径M25
使用荷重(t)6.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)36
寸法D1(mm)22
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-8
材質スチール
寸法L(mm)84
ねじ径M27
使用荷重(t)6.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)36
寸法D1(mm)22
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ