1,440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。
寸法(mm)47×300 質量(g)75 規格B4用 入数(本)1
1本
230 税込253
翌日出荷

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!
仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:B4●サイズ:417×30×300mm●カラー:ブラック アズワン品番65-2190-84
1冊
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 寸法(mm)281×387 サイズB4 アズワン品番64-2264-59 ボード厚さ(mm)3
1枚
490 税込539
取扱い終了

材質PP ブラック サイズB4 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×30×300 アズワン品番64-2263-75
1冊
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質ビニール 寸法(mm)305×410 ブルー サイズB4 アズワン品番64-2263-85
1個
850 税込935
当日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

材質OPPフィルム 寸法(mm)366×262 サイズB4 質量(g)115 アズワン品番64-2263-32 入数10枚
1冊(10枚)
540 税込594
翌日出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA761HE-58 材質ポリエステル 寸法(mm)263×370 厚さ(μm)100
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

エスコ品番EA761HE-28 材質ポリエステル 寸法(mm)263×370 厚さ(μm)100
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
650 税込715
翌日出荷

用途養生や目隠し、雨、風からの保護に 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 厚さ(mm)0.06 エスコ品番EA911AB-4 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ タイプ薄手(番手無し) ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)12
1セット(2枚)
10,600 税込11,660
当日出荷

1セット(2個)
155 税込171
当日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

1袋(10個)
660 税込726
翌日出荷

1個
775 税込853
翌日出荷

靴底の溝汚れをかき出すツメ付
エスコ品番EA928CB-4 材質ポリプロピレン 全長(mm)210 毛丈(mm)20 ブラシ寸法(mm)20×68
1個
225 税込248
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
3,600 税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷


1個
175 税込193
翌日出荷


1本
11,900 税込13,090
翌日出荷

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53 アズワン品番65-2141-03
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BB-4 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4.5 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-4 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A。ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A。ホースには付きますが、延長管には付きません。)。硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル 材質樹脂 全長(mm)680 先端幅(mm)13 アズワン品番64-7943-48
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

材質樹脂 全長(mm)120 毛丈(mm)20 アズワン品番64-7943-43 ブラシ寸法(mm)Φ70
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

Φ82.5mmまでの容器を収納できます。
ブラック エスコ品番EA781GB-45 材質プラスチック 寸法(mm)Φ90×117
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-4 材質スチール 寸法L(mm)42 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
520 税込572
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-4 全長(mm)200 寸法・サイズ(mm)Φ11.0×50 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
755 税込831
当日出荷

材質樹脂 全長(mm)160 アズワン品番64-7943-49 ヘッド寸法(mm)140×115
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷