心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-42
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)710
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-42
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA982B-420
材質亜鉛合金
全長(mm)35
材質(調節バックル)亜鉛合金
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-42
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色オレンジ
適合ホース径(Φmm)2018~10~16
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-42
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色黄
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,670
税込¥1,837
欠品中
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
エスコ品番EA439AB-42
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)30.6
厚さ(mm)2.3
高さ(mm)11
仕上ユニクロメッキ
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-425
1パック(9本)
¥250
税込¥275
当日出荷
文字内容休止中
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983B-42A
寸法(mm)250×250×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)42
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-42
全長(mm)66
質量(g)905
外径(Φmm)64
寸法D1(mm)64
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)25
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)42
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-42
質量(g)930
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-42
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)10
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)65
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-42
軸径(Φmm)42
厚さ(mm)12
適合温度(℃)-25~120
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)10
全長(mm)29.5
エスコ品番EA538MB-42
色レッド
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
ピッチ細目
エスコ品番EA951TB-42
長さ(mm)997
1個
¥9,000
税込¥9,900
欠品中
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-42
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
色ホワイト
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-420
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1パック(11本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-42
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)1070
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-42
厚さ(mm)5
質量(kg)約5.4
構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-42
質量(g)約1286
線径(Φmm)1.5
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
仕様プラグ付
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
タイプ1本懸け
エスコ品番EA981VB-42
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。
ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-42
材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)890~1485
ヘッド幅(mm)900
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
エスコ品番EA723SB-42
質量(g)325
差込角(inch)1/2”
幅×厚さ(mm)41×22.3
ギア数36
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-42
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)42
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-42
全長(mm)57
質量(g)617
外径(Φmm)61.3
寸法D1(mm)61.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)22
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ