242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
470 税込517
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(2個)
155 税込171
当日出荷

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
6,360 税込6,996
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66 温度範囲(℃)-10~85 特性耐候、耐紫外線
1セット(100本)
5,590 税込6,149
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,500 税込4,950
当日出荷

幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450 質量(kg)2.1 材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂 取付穴(mm)19×4.5 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)243
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
535 税込589
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

微音キャスターで2段式片袖。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45 車輪自在×2、固定×2
1個
64,500 税込70,950
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)50 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-450
1個
260 税込286
当日出荷

SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
1個
485 税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm アズワン品番65-3889-15
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1袋(100本)
2,270 税込2,497
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Φ82.5mmまでの容器を収納できます。
ブラック エスコ品番EA781GB-45 材質プラスチック 寸法(mm)Φ90×117
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
650 税込715
欠品中

材質HSS(ハイス) 被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
1本
585 税込644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長枝(mm)500(40)×330(35)×20(5) 材質ステンレス+アルミ エスコ品番EA720WB-45 全長(mm)500 質量(g)560
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,510 税込3,861
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-40 パイプ外径(Φmm)70
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)45 有効長(mm)38
1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷


1本
440 税込484
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)68 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-45 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
欠品中

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53 全長(mm)450 エスコ品番EA530B-450 寸法D(mm)22.5 寸法B(mm)53 寸法C(mm)17.7
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

最大使用荷重(kg)136 踏ざん踏面幅(mm)230 エスコ品番EA905EB-45 材質アルミ合金(耐食材質) 段数2 全高(m)0.87 収納寸法・幅(mm)450 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)800 天板寸法・幅(mm)360 天板寸法・奥行(mm)230
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-45 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)45 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-45 全長(mm)68 質量(g)963 外径(Φmm)67.8 寸法D1(mm)67.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)27
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル 厚さ(mm)9
1枚
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7875-21
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
20,300 税込22,330
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA109CB-45 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ナイロン 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)45 寸法C(mm)8
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-81
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm アズワン品番65-3886-05
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)35.6×126 質量(g)130 保護等級IPX4相当 使用電流(A)20 ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21 アズワン品番65-2297-28
1個
310 税込341
翌日出荷