64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット サイズA4 耐荷重1kg 外寸(mm)240×300mm 収納サイズ230(W)×208(H)×10/32(T)mm
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62 アズワン品番65-2141-12
1袋(100袋)
1,280 税込1,408
当日出荷

1枚
980 税込1,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻 材質特殊粘着加工紙 アズワン品番64-7948-06 繰り返し・詰め替え対応
1巻(3巻)
8,090 税込8,899
翌日出荷

1個
2,520 税込2,772
当日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
1,450 税込1,595
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ紙皿
フタ付 オーブンでは使用しないで下さい。 耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。 熱湯は入れないで下さい。 食品の長期保存には適してません。 電子レンジ可
仕様●サイズ(mm):180×130×40(H)●入数(枚):50●材質:天然パルプ(バガス紙)●耐熱温度:100℃ アズワン品番65-2240-06
1袋(50枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)200×600×1 アズワン品番64-7980-86
1枚
4,500 税込4,950
翌日出荷

1パック(100枚)
1,650 税込1,815
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)1000×910 ナチュラル アズワン品番64-2275-69 入数10枚
1組(10枚)
7,700 税込8,470
翌日出荷

内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製 アズワン品番65-9343-18
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H) アズワン品番65-2297-49
1本
1,640 税込1,804
翌日出荷


軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)5 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600 アズワン品番64-7931-84
1本
625 税込688
翌日出荷

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

ネイビー サイズL 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
10,900 税込11,990
翌日出荷

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス) 全長(mm)75 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20 シャンク径(mm)8
1本
7,760 税込8,536
翌日出荷


-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC 幅(mm)30 厚さ(mm)0.12 長さ(m)45
1巻ほか
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に 成分エチレングリコール(92%)・防錆剤 エスコ品番EA922AB-72 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量920mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,220 税込1,342
翌々日出荷

仕様EA928AB-701、-702用専用バケツ 形状角形 繰り返し・詰め替え対応
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
11,400 税込12,540
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85 材質ポリプロピレン 質量(g)51 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C 繰り返し・詰め替え対応
1個
510 税込561
翌日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
9,600 税込10,560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ エスコ品番EA800CA-21 寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76 質量(g)約21 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
800 税込880
当日出荷

機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CA-8 寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72 質量(g)28
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:72、B:17 アズワン品番64-7969-41 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm 質量(g)32 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-23
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス アズワン品番65-9306-37
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET 質量(g)192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345 名称集塵フィルター(1枚)
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

容量(mL)220 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-25 寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
460 税込506
翌日出荷

商品タイプスペア ブラシ幅(mm)450 材質(ブラシ部)ポリエステル 適合EA928CC-71、-71S、-72、-72S用 エスコ品番EA928CC-72B 質量(g)200 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:72、B:19 アズワン品番64-7975-24
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:72、B:17 アズワン品番64-7975-08
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質鉄(クロメートメッキ) 寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2 質量(g)170 材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M) アズワン品番64-7976-99
1個
755 税込831
翌日出荷

エスコシーブ
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード