189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-75 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)580 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット(3個)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
3,600 税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ真空計
種類真空計 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1.0 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7859-35
1袋(100本)
160 税込176
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

1枚
980 税込1,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型 エスコ品番EA951FB-75 材質アルミダイカスト 全長(mm)550 ステンカラー 耐荷重(kg)100(アーム水平時) ベース寸法(mm)45×160 取付穴径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)200×600×1 アズワン品番64-7980-91
1枚
4,500 税込4,950
当日出荷

仕様手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付 質量(kg)4.9 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台)332×480 裁断幅(mm)443(A3) 最大裁断枚数約15(上質コピー用紙64g/mm2) アズワン品番64-2264-90
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7878-03
1本
680 税込748
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)10 質量(g)4.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7931-87
1本
625 税込688
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557B-75A 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
385 税込424
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
960 税込1,056
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)75 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-75 全長(mm)105 質量(g)3700 外径(Φmm)108 寸法D1(mm)108 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)56
1個
50,800 税込55,880
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様15°タイプ防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 寸法(mm)75 全長(mm)610
1個
45,700 税込50,270
当日出荷


このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷


スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4 ベルト幅(mm)58 使用荷重(kg)2,000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1
1個
33,100 税込36,410
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)75 仕様ロックボール付
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)3/8” 全長(mm)75
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)75 適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75 エスコ品番EA164FB-75 全長(mm)80 質量(g)2675 外径(Φmm)105.3 寸法D1(mm)105.3 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)39
1個
29,200 税込32,120
翌日出荷

SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
1個
285 税込314
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 不可逆性 1点タイプ それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:75℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:えんじ●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-65
1箱(40枚)
5,700 税込6,270
翌日出荷

ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
サイズA4判 ブラック エスコ品番EA762CB-75 材質PPシート製(0.5mm厚) 収納枚数20枚
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
20,300 税込22,330
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
1パック(100枚)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-86
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7875-23
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮 寸法(mm)0.406 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-58 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1パック(10枚)
4,320 税込4,752
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)