カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(828)
  • ミツビシ(751)
  • MAZDA(マツダ)(321)
  • KANA(片山チエン)(225)
  • ニッサン(82)
  • ホンダ(70)
  • トヨタ(55)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(44)
  • CKD(42)
  • ヤマト特殊鋼(39)
  • YSK(山脇産業)(39)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • 日本ジョイント(24)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • TRUSCO(18)
  • 日東工業(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • TOYOX(トヨックス)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-76」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトダスター 80枚 EA928ABシリーズ エスコライトダスター 80枚 EA928ABシリーズエスコ
6,540税込7,194
1箱(80枚)
翌日出荷
水拭き、から拭き用、洗って繰返し使用できます。湿乾両用のエコノミータイプです。表面はマイクロファイバー、から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
繰り返し・詰め替え対応
0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ エスコ0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズエスコ
1,900税込2,090
1箱(10パック×40本)
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付アズワン品番65-9317-50
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
2,430税込2,673
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-62
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
27,400税込30,140
1個
8日以内出荷
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ
4,770税込5,247
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-34
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
27,400税込30,140
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCT形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形アズワン品番65-9331-04
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
27,300税込30,030
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCT形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形アズワン品番65-9331-07
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
2,430税込2,673
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-03
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
200税込220
1冊
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,650税込1,815
1パック(100枚)
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
320税込352
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
棚柱棚受セット エスコ棚柱棚受セットエスコ
195税込215
1ケース(4個)
翌日出荷
用途EA976GB-6、-7用。材質ステンレスSUS304入数(個)4
衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ衛生水栓 EA468Bシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
材質黄銅ねじ径PJ1/2"
ロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用エスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー全長(mm)610~970品名コロコロフロアクリンテープ幅(mm)160(×30周巻)メーカーニトムズアズワン品番64-7948-07粘着タイプ特殊すじ塗り粘着適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用繰り返し・詰め替え対応
30・40角兼用 フラットカバー エスコ30・40角兼用 フラットカバーエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVCアズワン品番65-2297-51
ボウシャックル エスコボウシャックルエスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-29
5.0ton シャックル エスコ5.0ton シャックルエスコ
7,400税込8,140
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-19
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
材質ステンレス
シューズカバー(使い捨て) エスコシューズカバー(使い捨て)エスコ
440税込484
1枚(2足)
翌日出荷
#280・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#280・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)13質量(g)6適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7931-88
90x200mm 幅広タガネ エスコ90x200mm 幅広タガネエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)200質量(g)500刃幅(mm)90アズワン品番64-7870-68
[M] 透湿型レインウェアー(ブラック) エスコ[M] 透湿型レインウェアー(ブラック)エスコ
10,900税込11,990
1着
翌日出荷
ブラックサイズM混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
6.0ton スリングフック(ブラウン) エスコ6.0ton スリングフック(ブラウン)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:76、E:50、E':60、L:223使用荷重(t)6
5.0ton スリングフック(赤) エスコ5.0ton スリングフック(赤)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:76、E:50、E':60、L:223使用荷重(t)5
4.0ton スリングフック(グレー) エスコ4.0ton スリングフック(グレー)エスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:76、E:50、E':60、L:223使用荷重(t)4
40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製) エスコ40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工寸法A(mm)92寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法G(mm)14
76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
M16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
223x100x340mmトラップ保護カバー(耐水紙/10個) エスコ223x100x340mmトラップ保護カバー(耐水紙/10個)エスコ
2,320税込2,552
1個(10個)
翌日出荷
寸法(mm)223(W)×100(D)×340(H)アズワン品番64-2283-89
[EA762MB- 7B用] 刃受け(10個) エスコ[EA762MB- 7B用] 刃受け(10個)エスコ
800税込880
1箱(10個)
8日以内出荷
アズワン品番64-2266-09繰り返し・詰め替え対応
[EA762MB- 7B用] 替 刃 エスコ[EA762MB- 7B用] 替 刃エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2266-08繰り返し・詰め替え対応
M24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
21,000税込23,100
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:76、C:152、D:50アズワン品番64-2254-60
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら