36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-86 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)775 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(20本)
380 税込418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(20袋)
2,530 税込2,783
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
450 税込495
翌日出荷

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-86 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

EA758SB-81用替充電池。2.6V。
電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約5 繰り返し使用約1000回
1個(1個)
7,480 税込8,228
翌日出荷

A4判。書類の分類、整理もラクラク。回覧、見積書提出などにも使えます。
サイズA4 グリーンマーク認定
1パック(5枚)
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用 材質スチール(三価ホワイト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×45×14 取付穴径M4 穴数2
1個(1個)
405 税込446
翌日出荷

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積1000×1200mm(5mm厚) 標準使用水量(L)2~2.3
1袋
3,850 税込4,235
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコドーリー
持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
580 税込638
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1袋(100枚)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:5 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
180 税込198
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)8 エスコ品番EA948CE-112 寸法A(mm)64 寸法B(mm)86 寸法J(mm)40 寸法G(mm)18 寸法K(mm)63
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)42 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

差込角(inch)メス1×オス3/4 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164F-86B 全長(mm)200 質量(g)1100
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷


12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57 アズワン品番68-1833-51
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷



仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-88
1個
248,700 税込273,570
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-54
1個
33,300 税込36,630
8日以内出荷

。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:318●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):21100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-67
1個
51,300 税込56,430
8日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B リング内径(Φmm)45
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

仕様●呼び番号MUCF形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-12
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷

仕様●呼び番号MUCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-13
1個
23,800 税込26,180
8日以内出荷

仕様●呼び番号MUCF形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-14
1個
23,600 税込25,960
8日以内出荷

仕様●呼び番号MUCF形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-11
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-98
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCF形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-97
1個
2,460 税込2,706
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCF形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-96
1個
2,460 税込2,706
8日以内出荷