被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚
アズワン品番65-2303-03
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
厚さ(mm)1
長さ(m)20
全長(m)20
肉厚(mm)1
管外径(Φmm)銅:12
外径(Φmm)12
1巻
¥28,700
税込¥31,570
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵
型中圧型
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-12
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M12×49
エスコ品番EA637BA-12
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)20
寸法D(mm)14
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)130
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590BA-12
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-12
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉
適合ホース径(Φmm)4~6
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下
耐熱温度(℃)100
硬化時間(分)5
危険物の類別非危険物
全長(mm)103
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)NBR
アズワン品番64-7851-75
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1-1/4”
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)12
全長(mm)150
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
エスコ品番EA470BA-12
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式ねじ込み形
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色透明
エスコ品番EA911BA-12
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-12
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー
質量(g)240(電池含)
電源単3電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48
使用距離範囲(m)15(使用環境による)
角度精度(mm)±0.5/1m
電池寿命15時間
レーザー波長(nm)635
保管温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7922-33
レーザー垂直4ライン
動作温度範囲(℃)0~50
レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-09
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-12A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-124
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-125
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)1.2
アズワン品番64-7832-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-121
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1セット(4本)
¥690
税込¥759
翌日出荷
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ