38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5 寸法(mm)620×350×360 質量(kg)4.5 容量(L)50
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YB-0.5 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
560 税込616
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質スチール 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440XB-0.5 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
340 税込374
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.5 質量(g)990 寸法150mm×1.25m 許容差±0.047
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZB-0.5 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
490 税込539
翌日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(g)500 最小目盛(g)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)160×160 エスコ品番EA715AB-0.5 ひょう量単位g
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

ブルー 直径(Φmm)6.5 規格CAT6A ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)6.5 アズワン品番64-2268-15
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用 エスコ品番EA935CB-0.5 透明 使用温度(℃)0~60 内容量(g)500 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷




1箱(10パック×40本)
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5B 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス) 入数(本)10
1袋(10本)
5,140 税込5,654
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
705 税込776
翌日出荷

寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
765 税込842
翌日出荷


バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
1枚
3,950 税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2本)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付 アズワン品番65-9318-03
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本 アズワン品番65-3899-50
1個(2本)
705 税込776
翌日出荷

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68
1セット
59,800 税込65,780
翌日出荷


関連キーワード