1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-125
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)400
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
エスコ品番EA982B-125
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)41
仕上亜鉛メッキ仕上
材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)36×62×8
適合バンド幅(mm)25
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
内径d(Φmm)12.3±0.19
材質ニトリルゴム(1種A)
太さW(mm)2.4±0.09
エスコ品番EA423RB-12.5
外径(Φmm)17.1
機能耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-12.5
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):300×150×1●表示内容:火気厳禁・NO OPENFLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-22
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)125
口幅(mm)127
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-125
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)565×397
発泡倍率黒20・赤25
適合電線径(Φmm)13~18
エスコ品番EA948HB-125
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)7
寸法B(mm)75
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
寸法(mm)125
エスコ品番EA535MB-125
全長(mm)125
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
エスコ品番EA618CB-125
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
全長(mm)50
質量(g)374
対辺(mm)25
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-25
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”
全長(mm)125
仕様ロックボール付
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
1個
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)125
エスコ品番EA618BB-125
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番65-2137-97
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-100~183
アズワン品番64-7834-33
1枚
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-75
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)15
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-83
1枚
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)35
刃数4
全長(mm)90
エスコ品番EA824RB-12.5
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)12.5
表面処理TiNコート
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ