材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20
エスコ品番EA928CB-19
材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー
幅(mm)90
毛丈(mm)86
商品タイプホウキのみ
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。
砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロン
エスコ品番EA934SB-19
寸法(mm)104×50×17
危険物の類別非危険物
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
対辺(mm)19
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)27.8
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩化ビニール
取付穴径(Φmm)3
仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2
エスコ品番EA940CB-19
タイプフットスイッチ(2mコード付)
定格電圧(V)AC125V
コード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m
定格電流(A)15A
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮前内径(Φmm)52
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
アズワン品番65-2259-60
収縮後内径(Φmm)13
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
¥4,530
税込¥4,983
3日以内出荷
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-19
厚さ(mm)1
長さ(m)10
仕上外径(Φmm)12.2
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルミソケットレール(RSAL-200 3/8X8)
ビニールパック/ステッカー付き。
ソケット全長は最短の物で19mm、ラチェットハンドルも先端幅20.5mmと大変コンパクトなセットです。
セット内容セット内容9点<セット内容>:3/8"SQ 6角ソケット7個、ラチェットハンドル(コンパクト)、クイックスピナー(コンパクト)、アルミソケットレール(クリップ8個付)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mmラチェットハンドル:114mmクイックスピンナー:25mm
材質クロムモリブデン鋼鋼鉄
サイズ3/8"SQ6角ソケット(3400MZ8,10,12,13,14,17,19)
質量(g)430
ケース寸法(mm)320×115×30
差込角(sq.)3/8"
アズワン品番64-2251-71
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):18
材質クロム合金鋼
寸法(mm)19
全長(mm)227.1
質量(g)190
アズワン品番64-2254-76
ヘッド幅(mm)32
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33.7ソケット部外径(d1:mm):46
質量(g)232
全長L(mm)50
差込角(inch)1/2"
寸法t1(mm)23
寸法t2(mm)29.2
外径d2(Φmm)28
対辺(inch)3/8
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)19
外径(Φmm)30.5
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
対辺(mm)19
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
エスコ品番EA618XB-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
ロングタイプの手袋なので手首の露出を防ぎます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 ・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性をご確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●カラー:本体/ホワイト 手首/ライトブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●入数:10双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm
アズワン品番65-9252-02
1箱(10双)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
アズワン品番65-9276-91
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)19
全長(mm)170
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
エスコ品番EA618WB-19
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)19
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-19
全長(mm)38
質量(g)125
寸法L(mm)38
外径(Φmm)28.2
寸法D1(mm)28.2
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)13
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)19
厚さ(mm)8
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-78
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)25
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-10
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ