221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
605 税込666
当日出荷


材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.8 アズワン品番65-2164-12
1個
615 税込677
当日出荷

仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-10
1個
300 税込330
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.08 アズワン品番65-2164-05
1個
65 税込72
欠品中

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
欠品中

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2164-16
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-06
1個
85 税込94
当日出荷


仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2163-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2164-13
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.3 アズワン品番65-2164-23
1個
230 税込253
翌日出荷


寸法(mm)先端厚み(a;):0.6、先端幅(b;):3.5、軸長(L1;):75、全長(L2;):170 商品構成単品 アズワン品番64-2225-88
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.6 アズワン品番65-2164-11
1個
460 税込506
翌日出荷

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-19
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.2 アズワン品番65-2164-07
1個
130 税込143
翌日出荷





軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
8,320 税込9,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
520 税込572
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)先端厚み(a;):1.0、先端幅(b;):5.5、軸長(L1;):125、全長(L2;):220 商品構成単品 アズワン品番64-2225-90
1本
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷