<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.1
アズワン品番65-2164-06
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.1
アズワン品番65-2164-21
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥220,000
税込¥242,000
翌日出荷
EA803AS・EA803AC用ルータービットです。
フラッシュビット(片面用)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:24
ピッチ(mm)1.25
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:12 D:24 B:6
アズワン品番64-7970-32
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mm
ピッチ(mm)1.75
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
アズワン品番68-1833-28
1セット
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
取扱い終了
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:8、B:12、C:43、D:24
ピッチ(mm)1.25
取扱い終了
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.4×8.6
寸法(mm)●サイズ:13●全長:220●スパナ部幅(A):26.0●メガネ部幅(B):24.0●スパナ部厚み(TA):6.4●メガネ部厚み(TB):8.6●ハンドル部幅(C):12.0●ハンドル部幅厚み(D):4.0
全長(mm)220
質量(g)110
対辺(mm)13
取扱い終了
【スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)】
凹凸面対応のウレタン製強力吸盤です。
スマートフォンの設置はサイズを選ばず縦・横置きどちらでもOK
角度調整も自由自在
ジョイント2個付き、高さ調整可能
【ソケット付USBシガーチャージャー】
通電確認LEDランプ付
12V/24V車対応で、トラック等の大型車でも安心して使用できます。
自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタまたはUSBポートを介して充電できる機器に対応した車載充電器です。
microUSBコネクタとUSBポートでスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。
同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
仕様●サイズ:収納時:約57(W)×67(D)×90(H)mm使用時:約57(W)×110(D)×100(H)mm、46(W)×85(D)×29(H)mm(突起部除く)●吸盤サイズ:約Φ50mm●使用温度範囲:-20~60℃●材質:本体:ポリカーボネイト吸着ジェル部:ポリウレタンジェル+合成ゴム●コード長:約65cm●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●コネクター形状:microUSB(Type-B)コネクタ(オス)USB(Type-A)コネクタ(メス)●重量:約42g●対応機種:microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
アズワン品番65-2198-32
取扱い終了
通電確認LEDランプ付
12V/24V車対応で、トラック等の大型車でも安心して使用できます。
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。約65cmの巻取り式のケーブルを採用しており、すっきり収納できます。
自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタまたはUSBポートを介して充電できる機器に対応した車載充電器です。
microUSBコネクタとUSBポートでスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。
同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
仕様●対応機種:microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●出力電流:合計最大出力2.4A●コネクタ形状:microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)●サイズ:46(W)×85(D)×29(H)mm(突起部含まず)●重量(g):約42●対応ソケットサイズ:Φ20.8~22mm●ケーブル長:約65cm
アズワン品番65-2198-29
取扱い終了
関連キーワード