セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-59
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
床に色移りしないナイロン車輪です。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:310●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/75、L/275、A/75、J/212、N/20、N1/35、H1/28、H2/143、H5/149、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):5710●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-60
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
関連キーワード