カテゴリ

  • メカニカル部品(132)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(19)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(12,044)
  • コガネイ(1,004)
  • MAZDA(マツダ)(980)
  • BIGM(丸山製作所)(407)
  • CKD(215)
  • Festo(184)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • BOURNS(66)
  • 水本機械製作所(63)
  • 住友重機械工業(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • トヨタ(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • ホンダ(45)
  • 吉年(35)
  • TAKIGEN(タキゲン)(35)
  • テンパール工業(32)
  • omron(オムロン)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2l」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3.5-5  ドリル付エキストラクター エスコM3.5-5 ドリル付エキストラクターエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
仕様替ドリル:2.0mm材質クロムバナジウム鋼適合ねじNo.2用適合サイズM3.5~M5((+)ねじNo.2)
2.0ton シャックル エスコ2.0ton シャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2164-15
3.0ton シャックル エスコ3.0ton シャックルエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3アズワン品番65-2164-16
0.8ton シャックル エスコ0.8ton シャックルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.8アズワン品番65-2164-12
0.5ton シャックル エスコ0.5ton シャックルエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-10
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
1.1ton シャックル エスコ1.1ton シャックルエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
1.5ton シャックル エスコ1.5ton シャックルエスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.5アズワン品番65-2164-14
5.0ton シャックル エスコ5.0ton シャックルエスコ
7,760税込8,536
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-19
0.1ton シャックル エスコ0.1ton シャックルエスコ
85税込94
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1アズワン品番65-2164-06
0.08ton シャックル エスコ0.08ton シャックルエスコ
65税込72
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.08アズワン品番65-2164-05
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
75税込83
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
0.6ton シャックル エスコ0.6ton シャックルエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6アズワン品番65-2164-11
0.2ton シャックル エスコ0.2ton シャックルエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2アズワン品番65-2164-07
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,980税込2,178
1パック(100個)
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3アズワン品番64-7866-72入数100個
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
2.0ton ボウシャックル エスコ2.0ton ボウシャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2163-68
スパイラルT管 エスコスパイラルT管エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
0.4ton シャックル エスコ0.4ton シャックルエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、D2:11、B:22、L:44●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.4アズワン品番65-2164-09
3.5ton シャックル エスコ3.5ton シャックルエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3.5アズワン品番65-2164-17
0.3ton シャックル エスコ0.3ton シャックルエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、D2:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.3アズワン品番65-2164-08
モール用チーズ(プラスチック) エスコモール用チーズ(プラスチック)エスコ
475税込523
1パック(2個)
翌日出荷
材質難燃ABS
4.0ton シャックル エスコ4.0ton シャックルエスコ
7,080税込7,788
1個
予約販売
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-18
2.0x12.0x250mm [-]ドライバー エスコ2.0x12.0x250mm [-]ドライバーエスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):2.0、先端幅(b;):12.0、軸長(L1;):250、全長(L2;):375商品構成単品アズワン品番64-2225-94
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル エスコ3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドルエスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。アズワン品番68-1832-16
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
1.6x10.0x200mm [-]ドライバー エスコ1.6x10.0x200mm [-]ドライバーエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):10.0、軸長(L1;):200、全長(L2;):315質量(g)158商品構成単品アズワン品番64-2225-93
0.8x 4.0x100mm [-]ドライバー エスコ0.8x 4.0x100mm [-]ドライバーエスコ
2,080税込2,288
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):0.8、先端幅(b;):4.0、軸長(L1;):100、全長(L2;):195質量(g)32商品構成単品アズワン品番64-2225-89
1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー エスコ1.2x 6.5x150mm [-]ドライバーエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.2、先端幅(b;):6.5、軸長(L1;):150、全長(L2;):265商品構成単品アズワン品番64-2225-91
1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー エスコ1.0x 5.5x125mm [-]ドライバーエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.0、先端幅(b;):5.5、軸長(L1;):125、全長(L2;):220商品構成単品アズワン品番64-2225-90
0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー エスコ0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバーエスコ
2,040税込2,244
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):0.6、先端幅(b;):3.5、軸長(L1;):75、全長(L2;):170商品構成単品アズワン品番64-2225-88
1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ1.6x 8.0x175mm [-]ドライバーエスコ
4,490税込4,939
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):8.0、軸長(L1;):175、全長(L2;):290商品構成単品アズワン品番64-2225-92
アングル エスコアングルエスコ
16,200税込17,820
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
30角用 後入れ式ジョイント金具 エスコ30角用 後入れ式ジョイント金具エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-16
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷から8日以内出荷