材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-45
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)16~25
1セット(2個)
¥155
税込¥171
当日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
材質基材:PVC、粘着:アクリル系
寸法(mm)200×600×0.5(t)
1枚
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
微音キャスターで2段式片袖。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45
車輪自在×2、固定×2
1個
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
1個
¥44,600
税込¥49,060
7日以内出荷
肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm
アズワン品番65-3889-15
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
幅400mmまで収納可能。
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。
落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450
質量(kg)2.1
材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂
取付穴(mm)19×4.5
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)243
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
最大使用荷重(kg)136
踏ざん踏面幅(mm)230
エスコ品番EA905EB-45
材質アルミ合金(耐食材質)
段数2
全高(m)0.87
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)800
天板寸法・幅(mm)360
天板寸法・奥行(mm)230
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
Φ82.5mmまでの容器を収納できます。
色ブラック
エスコ品番EA781GB-45
材質プラスチック
寸法(mm)Φ90×117
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-450
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)35.6×126
質量(g)130
保護等級IPX4相当
使用電流(A)20
ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-40
パイプ外径(Φmm)70
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)45
有効長(mm)38
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-81
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7878-01
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53
全長(mm)450
エスコ品番EA530B-450
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17.7
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン
測定範囲(℃)0~100
ケーブル長(m)2.2
シャフト長さ(mm)60
1個
¥23,000
税込¥25,300
8日以内出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7875-21
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-45
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)45
寸法C(mm)8
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)45
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-45
全長(mm)68
質量(g)963
外径(Φmm)67.8
寸法D1(mm)67.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)27
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm
アズワン品番65-3886-05
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ