カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(738)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • ミツビシ(462)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • SMC(100)
  • ホンダ(85)
  • スバル(74)
  • トヨタ(72)
  • CKD(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • ニッサン(44)
  • MV AGUSTA(43)
  • NSK(日本精工)(42)
  • 日野自動車(40)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 住友重機械工業(37)
  • 三菱ふそう(30)
  • 旭計器工業(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b49」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
520税込572
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-49種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-49バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)25~40
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
170税込187
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
49,800税込54,780
1本
当日出荷
鍛造46HRCヘッド ゴムクリップ付 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mmアズワン品番65-9247-49
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコΦ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミアズワン品番64-7940-23
0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.203リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-36リーフ幅(mm)12.7入数10枚
30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
165税込182
1袋
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホースサイズ(mm)30~45
40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ40角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-32
Φ400mm 路面道路標識(スリップ注意) エスコΦ400mm 路面道路標識(スリップ注意)エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)Φ400×0.5(t)文字内容スリップ注意
1 "DRx49mm ディープインパクトソケット エスコ1 "DRx49mm ディープインパクトソケットエスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
寸法(mm)49全長(mm)100外径(Φmm)73差込角(inch)1
油煙プレート付スモークテスター エスコ油煙プレート付スモークテスターエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用アズワン品番65-9283-14
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法A(mm)8寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-26
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポートエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49Nアズワン品番68-1869-08
2.0ton 吊り環(溶接型) エスコ2.0ton 吊り環(溶接型)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49使用荷重(t)2アズワン品番64-7988-21
38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ38mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
[XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ[XL] 防寒ジャケット (黒/灰)エスコ
32,700税込35,970
1着
当日出荷
仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40
角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-09
3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ3.15ton 吊り環(溶接型)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチールアズワン品番65-2312-98
0.5ton ボウシャックル エスコ0.5ton ボウシャックルエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-25
32mm メガネレンチ エスコ32mm メガネレンチエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)32全長(mm)235エスコ品番EA613B-32質量(g)690寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
15.0ton コネクティングリング エスコ15.0ton コネクティングリングエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638N-8材質スチール寸法L1(mm)133使用荷重(kg)15寸法B(mm)49寸法L2(mm)51
7/8インチ 片目片口スパナ エスコ7/8インチ 片目片口スパナエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)260対辺寸法(inch)7/8エスコ品番EA614SV-19質量(g)217寸法d(mm)31.8寸法b(mm)49
50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製) エスコ50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RC-5材質(枠)SUS304、(車)ナイロン寸法A(mm)65寸法D(mm)50寸法E(mm)11.3寸法B(mm)49寸法G(mm)40
M6 x49mm アルミ回転ハンドル エスコM6 x49mm アルミ回転ハンドルエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-11寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10
78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ) エスコ78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)エスコ
3,540税込3,894
1本
翌日出荷
寸法(mm)b:49、h:11.5ベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)78×15.5全長(m)2アズワン品番64-2285-33使用荷重(N)1960(200kgf)
22 mm 片目片口スパナ エスコ22 mm 片目片口スパナエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
対辺(mm)22全長(mm)260エスコ品番EA614ST-22質量(g)220寸法d(mm)31.8寸法b(mm)49寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズエスコ
5,010税込5,511
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-84
22x24mm 両口スパナ エスコ22x24mm 両口スパナエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
対辺(mm)21×23全長(mm)250エスコ品番EA615KA-29材質クロム合金鋼質量(g)232寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)49寸法b2(mm)53商品構成単品
20x22mm 両口スパナ エスコ20x22mm 両口スパナエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
対辺(mm)19×24全長(mm)250エスコ品番EA615KA-26材質クロム合金鋼質量(g)185寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)45寸法b2(mm)49商品構成単品
19x22mm 両口スパナ エスコ19x22mm 両口スパナエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
対辺(mm)19×22全長(mm)235エスコ品番EA615KA-23材質クロム合金鋼質量(g)179寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
3/4 x 7/8 両口スパナ エスコ3/4 x 7/8 両口スパナエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)全長(mm)235エスコ品番EA615KB-12質量(g)177寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
7/8 x 15/16 両口スパナ エスコ7/8 x 15/16 両口スパナエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)7/8×15/16(対辺)全長(mm)235エスコ品番EA615KB-15質量(g)235寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)49寸法b2(mm)53商品構成単品
6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビットエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
寸法(mm)B:6、C:3、D:12、A:49呼び寸法6×3アズワン品番64-7938-75
100mm キャスター(固定金具付) エスコ100mm キャスター(固定金具付)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)1.42穴径P(Φmm)11取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86アズワン品番64-7986-75取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
[60個組] フォークリフト整備用工具セット エスコ[60個組] フォークリフト整備用工具セットエスコ
149,500税込164,450
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm材質型抜き:EVA製質量(kg)19.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300材質(ケース)スチール入組点数60
ジョーアイ エスコジョーアイエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズ エスコ電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離アズワン品番65-9306-39