「b55」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-55
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)355
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf
アズワン品番68-1814-37
1ケース(10本)
¥460
税込¥506
3日以内出荷
1個
¥53,100
税込¥58,410
翌日出荷
1個
¥51,700
税込¥56,870
7日以内出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)55
全長(mm)300
エスコ品番EA613B-55
質量(g)1525
寸法a(mm)28
寸法b(mm)81
寸法h(mm)45.5
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS
色青
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7851-02
入数2個
適合ホース径(Φmm)80~100
1袋(2個)
¥220
税込¥242
当日出荷
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色青
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-53
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
エスコ品番EA911AB-55
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)10
粒度#120
直径(Φmm)10
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7931-73
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-55
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
寸法(mm)55
全長(mm)100
外径(Φmm)81
差込角(inch)1
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
質量(g)35
アズワン品番65-2155-24
入数2本
1本(2本)
¥600
税込¥660
翌日出荷
エスコ品番EA915BB-55
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
寸法(m)10.8×10.8
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)15
刃数4
全長(mm)60
エスコ品番EA824RB-5.5
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)5.5
表面処理TiNコート
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
全長(mm)180
両頭機能片頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA550CB-5.5
先端サイズ5.5
先端形状マイナス(-)
本数1
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番65-2297-38
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス
寸法(mm)0.635
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-42
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
全長(mm)65
対辺(mm)55
外径(Φmm)78
差込角(inch)3/4"
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
【EA991PB-41~42用】 先端ノズル
スチールバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
不可逆性
1点タイプ
それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:55℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-61
1箱(40枚)
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ