心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-83
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)710
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
エスコ品番EA952B-83
ピッチ(mm)3
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
エスコ品番EA425MB-83
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
エスコ品番EA949ZB-83
厚さ(mm)2
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)24
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-83
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA425HB-83
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)8
ねじサイズ3/8
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-83
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)4
寸法D(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)スチール
エスコ品番EA638NB-15
材質スチール
寸法L(mm)197
ねじ径M60
使用荷重(t)35
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)83
寸法D1(mm)51
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-15
材質スチール
寸法L(mm)171
ねじ径M60
使用荷重(t)35
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)83
寸法D1(mm)51
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
エスコ品番EA638M-15
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)101
種類アイプレート
穴径(Φmm)6
寸法H(mm)27
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)27
寸法D(mm)9
寸法T(mm)3
寸法W(mm)48
寸法B2(mm)83
寸法B1(mm)100
寸法h(mm)15
口幅(mm)48
耐荷重(kN)0.59
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
関連キーワード