カテゴリ

  • 農具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 堀内機械(383)
  • SMC(106)
  • ParkerTAIYO(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • タカチ電機工業(20)
  • イマオコーポレーション(14)
  • GIVI(ジビ)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 呉竹(10)
  • EBM(江部松商事)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • Kawasaki(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • VISHAY(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • CKD(5)
  • 住友重機械工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb25」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃エスコ品番EA650BB-22刃長(mm)105材質(刃)ステンレス
85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃エスコ品番EA650BB-21刃長(mm)85材質(刃)ステンレス
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
13,400税込14,740
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
115mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ115mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃(鋸目)エスコ品番EA650BB-23刃長(mm)115材質(刃)ステンレス
165mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ165mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BB-24
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,460税込4,906
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
じょうご エスコじょうごエスコ(1件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷から翌日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
1145-3000mm 伸縮式除草鎌柄(アルミ製) エスコ1145-3000mm 伸縮式除草鎌柄(アルミ製)エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25材質(ポール)アルミポール長(mm)1145~3000
給水栓エルボ エスコ給水栓エルボエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
形状エルボ
[UFL005] 25mm菱フランジ型ユニット エスコ[UFL005] 25mm菱フランジ型ユニットエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
形状菱フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-25
25A 耐候型エアーカットバルブ エスコ25A 耐候型エアーカットバルブエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び25Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-25
水道用フレキパイプ エスコ水道用フレキパイプエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BBシリーズエスコ
990税込1,089
1ケース(10個)
翌日出荷
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
250mmx3/8インチ オフセット エクステンションバー エスコ250mmx3/8インチ オフセット エクステンションバーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)250エスコ品番EA618BB-250
250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
2,120税込2,332
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)68アズワン品番64-7859-49入数100本
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-59
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
規格CAT6
インスタントセメント エスコインスタントセメントエスコ
2,720税込2,992
1袋
翌日出荷
水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33