被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-8
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-8
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
セット商品数30点
差込角(inch)1/4”
ラチェットハンドル117mm
1個
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-8
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)30×32
全長(mm)300
質量(g)480
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
刃の開き幅を2段階に調整可。
安全ストッパー付。
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA540BC-8
色ホワイト
質量(g)135
材質(刃)高炭素刃物鋼
全長×刃長(mm)185×40
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質特殊工具鋼
全長(mm)270
質量(g)525
先端厚さ(mm)8
口幅(mm)46
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-44
1本
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm
付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書
寸法(mm)40×26×163
測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃
分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正自動で1点校正
アズワン品番64-7922-31
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。
材質ポリエチレン
質量(g)13
ノズル長(mm)150
ノズル外径(Φmm)16~32
危険物の類別非危険物
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82
線径(Φmm)0.1
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
生垣、垣根のメンテナンスに
仕様●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mm
アズワン品番65-3887-59
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
仕様貫通穴タイプ
エスコ品番EA948BC-83
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
寸法H(mm)40
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20.5
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)研磨
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥4,580
税込¥5,038
3日以内出荷
音楽にもビジネスにもこだわりを。こだわりの3つのプリセットサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)でより音楽を楽しめます。出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能。テレワークやオンライン授業やハンズフリー通話に使用可能な内蔵マイク。2台のデバイスに接続し同時待ち受けのできるマルチポイントに対応。オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載。左右どちらでも片耳使用が可能。雨や水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4)。ゲームや動画をもっと快適に楽しめる低遅延モード動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減します。滑り止め付きケースで落下防止充電ケース底部には滑り止めを採用し、移動車輛などのテーブルからの滑り落ちに配慮しています。途切れにくく安定したワイヤレス接続。本体のみで最大9時間の連続音楽再生(使用条件により変わります。)と充電ケースでのフル充電により合計最大21時間(ノイズキャンセリング機能使用時は最大16時間です。)の長時間再生を(本体のみで最大7時間、充電ケースとの合計で最大16時間再生)
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.6(イヤーピース含まず) 充電ケース:約35
種類密閉タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×29×19
周波数範囲(Hz)2.4G帯
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)ドライバーユニット:6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電池使用時間(時間)【持続・ノイズキャンセリングON】イヤホン:最大7、充電ケース:最大9(計:最大16時間) 【ノイズキャンセリングOFF】イヤホン:最大9、充電ケース:最大12 (計:最大21時間)
待ち受け時間(時間)最大50
通話時間(時間)最大5.5
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
仕様●吸着力N(kgf):981(100)●取付ねじ穴:M8×P1.25深さ/8mm●サイズ(mm):75×50×55(H)●重量:1.2kg●磁力がON/OFFできる切換式
アズワン品番67-2996-97
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
エスコ品番EA952BC-81
線径(Φmm)0.1
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。
材質ポリエチレン
質量(g)70
ノズル長(mm)500
ノズル外径(Φmm)19~47
危険物の類別非危険物
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
仕様腰の硬さ:軟
材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)210
刃幅(mm)89
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
材質PP
質量(g)5
外径(Φmm)61
危険物の類別非危険物
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-83
線径(Φmm)0.1
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-8A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続
アズワン品番65-9280-12
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
仕様貫通穴タイプ
エスコ品番EA948BC-81
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
寸法H(mm)25
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14.5
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)研磨
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
1個
¥210,000
税込¥231,000
翌日出荷
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2
連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)
通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1
本体サイズ(mm)15×45×29
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
周波数帯域(Hz)20~20,000
防水性IPX4(イヤホン本体)
通信距離(m)最大:約10
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:6681601●サイズ:8mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/チップソー用)
アズワン品番65-3892-65
1組
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。
関連キーワード