26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BD-7 種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-7 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

一般、鉄工作業、土木建築用。 指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。 手首平ゴム、マジックテープ止。
エスコ品番EA353BD-77 加工ウレタンエンボス加工 機能滑り止め
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)19×22 全長(mm)280
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71 入数(枚)50
1袋(50枚)
3,950 税込4,345
当日出荷

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様ロールカフ、左右兼用 厚さ(mm)0.2 入数(双)25 アズワン品番64-7840-58 粉有無粉あり
1セット(50枚)
3,950 税込4,345
翌日出荷

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
材質ニトリルゴム100% 厚さ(mm)0.2 サイズS 入数(枚)50 全長(cm)約24.0 アズワン品番64-7839-88
1箱(50枚)
3,950 税込4,345
翌日出荷

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本
1,440 税込1,584
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般、鉄工作業、土木建築用。 指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。 手首平ゴム、マジックテープ止。
エスコ品番EA353BD-78 加工ウレタンエンボス加工
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

一般、鉄工作業、土木建築用。 指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。 手首平ゴム、マジックテープ止。
エスコ品番EA353BD-76 加工ウレタンエンボス加工 機能滑り止め
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
材質ニトリルゴム100% 厚さ(mm)0.2 サイズS 入数(枚)50 全長(cm)約24.0 アズワン品番64-7839-89
1箱(50枚)
3,820 税込4,202
翌日出荷


加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様ロールカフ、左右兼用 厚さ(mm)0.2 入数(双)25 アズワン品番64-7840-59 粉有無粉なし
1箱(50枚)
3,820 税込4,202
翌日出荷

パウダーなしロールカフ。
サイズM 全長(cm)約24 エスコ品番EA354BD-71F 材質ニトリルゴム100 厚さ(mm)0.2 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1箱(50枚)
3,820 税込4,202
翌日出荷

ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。 材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム 全長(mm)2400~6800 質量(g)約1650 段数3段 ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-2280-30
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
615 税込677
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60 アズワン品番65-9246-74
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
775 税込853
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm アズワン品番65-9247-58
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm アズワン品番65-9247-47
1個
510 税込561
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • obd