12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2") 質量(kg)3.4 アズワン品番64-2206-54
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

材質SK材(鋼付) 全長(mm)180 質量(g)105 刃長(mm)55 アズワン品番64-7867-53
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼 アズワン品番65-2177-39
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 質量(g)総質量:158 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
7,000 税込7,700
翌日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-110 厚さ(mm)0.35 質量(kg)9 寸法(m)2.05×10 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

材質先端:スチール、柄:木 全長(mm)980 質量(kg)1.6(1本あたり) 先端サイズ228×295mm
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷


エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6 アズワン品番68-1818-78
1セット
24,900 税込27,390
翌日出荷


エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具です インパクトレンチ対応です ピン抜け防止機構を採用 いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-17WP●対辺(mm):17●全長(mm):90●差込角:3/4"●重量(kg):540 アズワン品番68-1818-79
1本
6,750 税込7,425
翌日出荷