26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型タイプのロートです。 ビューレットや小さな瓶・試験管等に。 オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
1個
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
945 税込1,040
翌日出荷


一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61 アズワン品番65-9253-93
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1本
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-25
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷



種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-12
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1本
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-98 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質スチール(軟鋼線材+鋼板) エスコ品番EA948BM-120 穴径(Φmm)5.5 線径(Φmm)9 ハンドル径(Φmm)120×37(H)mm プレート寸法(mm)190×19×3(H) 取付ピッチ(mm)内:140、外:170
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

材質スチール(亜鉛ダイカスト) エスコ品番EA948BM-122 寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ) 仕上クロムメッキ ねじサイズM6×13mm
1個
730 税込803
翌日出荷

1個
355 税込391
翌日出荷


1個
370 税込407
翌日出荷

1個
380 税込418
翌日出荷

材質スチール(亜鉛ダイカスト) エスコ品番EA948BM-121 寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ) 仕上クロムメッキ ねじサイズM6×13mm
1個
650 税込715
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

13°タイプ。 左右切替式。 12ポイント。 EA614BM-8~17のセット品です。
セット内容ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式) 寸法(mm)8・10・12・13・14・17 全長(mm)90~127 サイズショートサイズ アズワン品番64-7884-35 ギア数72
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180 寸法(mm)900~1800 質量(g)480 接続部ねじ3/4”NH
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240 寸法(mm)1200~2400 質量(g)600 接続部ねじ3/4”NH 危険物の類別非危険物
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷