246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9343-75
1本
340 税込374
欠品中

仕様●仕様:あご部+耳部(No.2)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9343-74
1本
340 税込374
翌日出荷

帽体との着脱が簡単です。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VQ-T16●仕様:あご部+耳部●サイズ:耳紐/約280mm あご紐最大/310mm ひも幅/10mm●重量:15g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●適合ヘルメット:EA998BN-11~-13 アズワン品番65-9343-76
1本
430 税込473
翌日出荷

日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12 アズワン品番65-9343-79
1本
600 税込660
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5・1.2×6.5mm●ポジビット:#1・#2●重量(g):113●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-94
1セット
4,230 税込4,653
翌日出荷

1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-93
1セット
4,230 税込4,653
翌日出荷

仕様適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ 材質金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム) 車輪径(Φmm)75 質量(g)660 アズワン品番64-7943-60
1組
9,600 税込10,560
翌日出荷

Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩ビ 寸法(mm)450×300×1 表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
1枚
1,540 税込1,694
当日出荷


1個
800 税込880
当日出荷


バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,840 税込5,324
当日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-07 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ 寸法(mm)300×600×1
1枚
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
210 税込231
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-56 ねじサイズR1/4"
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-57
1枚
1,600 税込1,760
当日出荷

毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
1枚
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)249 太さ(mm)5
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
225 税込248
当日出荷


材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.8 全長(mm)207 質量(g)138 対辺(mm)13 外径(Φmm)18.7 アズワン品番64-7885-68
1丁
1,470 税込1,617
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-100 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)30.5 使用荷重(kg)249 太さ(mm)5
1個
3,610 税込3,971
当日出荷

1台
27,200 税込29,920
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷


材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-54 ねじサイズR1/4"
1個
1,320 税込1,452
当日出荷



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0 軸長(mm)106
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)6.0 軸長(mm)100
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)3.0 軸長(mm)80
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷


1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付 アズワン品番65-3893-59
1セット
1,070 税込1,177
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • bpr
  • bpm7