壁面・H型鋼・軽量鉄骨等への固定はもちろん、微調整しやすい昇降機能や、昇降台(マグネット)のみの使用など様々な用途に対応。
仕様●サイズ:217×69×175mm●接続ねじ径:5/8、1/4●最大積載重量:2kg●昇降台幅:60mm●昇降幅:75mm●磁石数:4個●重量(g):710
アズワン品番65-2217-54
1台
¥9,590
税込¥10,549
欠品中
1袋(5個)
¥340
税込¥374
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)130
質量(g)45
アズワン品番64-2240-99
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エスコ品番EA687BS-22
1個
¥325
税込¥358
欠品中
エスコ品番EA638BS-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)16
寸法B(mm)19
寸法C(mm)25.4
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-22
材質ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT15
いじり止め穴有無あり
エスコ品番EA611BS-22
先端形状トルクス
本数1
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)21×23
全長(mm)200
アズワン品番64-2240-82
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
人・環境に優しいパウダーです。
モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。
中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
アズワン品番65-2110-50
1袋(25kg)
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22
全長(mm)245
質量(g)280
アズワン品番64-2240-09
1本
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
軸径6.0mm
材質真鍮
寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12
全長(mm)45
軸長(mm)35
最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
色クラフト
フルートE
エスコ品番EA940BS-2C
関連資料仕様(0.02MB) 図面(0.15MB)
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-69
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-70
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
関連キーワード