「bw-4」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-4
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)36
表面処理黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-49
ねじサイズRc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-4
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA824BW-4
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-4
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
エスコ品番EA824BW-4.2
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。
台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm
アズワン品番68-1869-10
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
関連キーワード