カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • 切削工具(27)
  • 物流用品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 作業工具(14)
  • 安全標識(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(2,491)
  • BIGM(丸山製作所)(1,368)
  • IKO(日本トムソン)(518)
  • MAZDA(マツダ)(465)
  • トヨタ(350)
  • 三菱ふそう(307)
  • マキテック(270)
  • イスカル(236)
  • イマオコーポレーション(176)
  • エレコム(143)
  • CKD(140)
  • RS PRO(131)
  • ユニ・チャーム(121)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(118)
  • ニッサン(107)
  • タンガロイ(102)
  • スバル(95)
  • Festo(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-012」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-95流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-94流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-92流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-93流量12.00C
3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ3~12mm C型ビームクランプ(2個)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-51
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
12mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ12mmX1/4 PT C型 ユニオンエスコ
1,480税込1,628
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法L1(mm)33寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
12mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ12mmX3/8 PT C型 ユニオンエスコ
1,460税込1,606
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ12mmX1/2 PT C型 ユニオンエスコ
1,510税込1,661
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT材質(パッキン)NBR
M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ
195税込215
1箱(12枚)
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-47
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ
195税込215
1箱(12枚)
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-48
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1箱(12枚)
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-49
Sカン エスコSカンエスコ(8件のレビュー)
290税込319
1セット(10個)
当日出荷
材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
クールボディシート エスコクールボディシートエスコ
3,240税込3,564
1個(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコAC125V/15A 平型コネクターセット(白)エスコ(2件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-12W
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[フリー] 手袋(インナー・ナイロン/ブラック) エスコ[フリー] 手袋(インナー・ナイロン/ブラック)エスコ(5件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷
革手袋、ビニール手袋のインナー用としてもご使用いただけます。 薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズフリー全長(cm)約18エスコ品番EA354C-12材質ナイロンレオナ66色(手首部)ブラックゲージ13
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
戸当り エスコ戸当りエスコ
310税込341
1個(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C関連資料使用方法説明(0.51MB)
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
55,400税込60,940
1台(1台)
当日出荷
寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
#120 耐水ペーパー エスコ#120 耐水ペーパーエスコ
380税込418
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
粒度120サイズ(mm)230×280
25mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ25mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-25材質プラスチック適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
25mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ25mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
129税込142特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-21材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45寸法A(mm)14表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)11寸法C(mm)12
6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ6mmx1/8インチ エルボユニオンエスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
400g カートリッジグリース(モリブデン/20本) エスコ400g カートリッジグリース(モリブデン/20本)エスコ
20,800税込22,880
1個
欠品中
商品タイプモリブデングリースエスコ品番EA991C-12危険物の類別非危険物
0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバーエスコ
30,300税込33,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
225税込248
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120/-25~120アズワン品番64-7843-60入数1枚
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6