エスコ品番EA948C-127
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)60
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
全長(mm)25
先端サイズT27
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-38
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-12.7
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2
直径(Φmm)48~127
エスコ品番EA463CC-127
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-30
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約45
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)6.6
寸法A(mm)7.9
寸法D(mm)16
寸法B(mm)44.5
寸法C(mm)127
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
容量(mL)520
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-21
寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:127、D:44
アズワン品番64-2254-57
1本
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CG-11
寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CG-12
寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
色(フレーム)ブラック
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
関連キーワード