433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
1個
110 税込121
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷

回転専用 ポリクリックシャンク ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
1本
14,800 税込16,280
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,760 税込1,936
8日以内出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1袋(5個)
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)9 外径(Φmm)68 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-29 入数1枚
1枚
945 税込1,040
翌日出荷


1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×18。インデックスカード付。
仕様A4縦2列9段 材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS 質量(kg)14.8 ボディ:ホワイト 引出し:クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36 引出し耐荷重(kg)2
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷


1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7 適合管外径(Φmm)89
1個
3,550 税込3,905
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)青銅 質量(g)1600 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-46
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-45 材質真鍮 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

文字内容医薬用外劇物 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-45 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷


取り回しが容易なショートサイズ。サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いに エスコ品番EA650BC-45 材質(柄部) 材質(刃)鍛造鋼 全長×刃長(mm)235×110
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-45 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)45 寸法C(mm)8
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1枚
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,090 税込2,299
8日以内出荷

各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
3,520 税込3,872
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)50 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-450
1個
260 税込286
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-07
1本
680 税込748
当日出荷


シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
1袋(10本)ほか
2,580 税込2,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
1本ほか
1,850 税込2,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,630 税込5,093
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質刃:安来鋼、柄:朴 形状浅丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7875-52
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質ナイロン 全長(mm)230 質量(g)94.5 ふつう 毛丈(mm)47 毛幅(mm)63 毛厚(mm)21 刷毛幅(mm)70 アズワン品番64-7816-44
1本
4,810 税込5,291
翌日出荷

1個
9,240 税込10,164
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
4,240 税込4,664
翌日出荷