心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1575
エスコ品番EA967CR-62
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C62
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)875
型番C-62
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)
材質天然ゴム
使用温度範囲(℃)-30~70
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
文字内容感電注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様英文字入り、剥離紙付
エスコ品番EA983CC-62
寸法(mm)40×35
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様取手長:155mm
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)Φ140×120
線径(Φmm)0.43
板厚(mm)リング0.4
アズワン品番64-7990-10
目開き(mm)2.11
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-620
ねじの呼びM6
1袋(12個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-62
軸径(Φmm)6
種類ローラーセット
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(軸)スチール
ローラーサイズ(mm)150
主な用途水性用、油性用
材質(ハンドル)プラスチック
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1丁
¥330
税込¥363
当日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-62
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/4inchPT
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
仕様●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:モスグリーン●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式
アズワン品番65-9279-58
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エグリ
エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-40
1丁
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-65
1枚
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×40
入数40個
1パック
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
特性艶無し
エスコ品番EA942EC-62
色OD色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.448L
危険物の性状非水溶性
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
材質ABS
寸法(mm)65×13×42
質量(g)30
電源LR1130×1本 (付属)
測定範囲(℃)-30~70
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-59
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-62
質量(g)83.2
長さ(m)1
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
全長(mm)350
質量(g)800
刃幅(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350
シャンク形状SDSax
アズワン品番64-7925-77
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)8
全長(mm)210
質量(g)215
サイズ(inch)25/32×7/8
アズワン品番64-7906-37
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-62
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-62
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
特厚タイプで溶剤に強いワイパー
仕様ワイパーサイズ:241×419mm
色青
入数100枚
1箱
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)3.2
材質ポリスチレン
エスコ品番EA995CC-62
寸法(mm)224×143×195(H)
質量(g)400
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
寸法(mm)340×900
エスコ品番EA929HC-62
混率(%)綿100
1袋(5枚)
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-625
ねじの呼びM6
1袋(12個)
¥295
税込¥325
翌日出荷
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。繊維くずが出にくくなっています。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】241×419
色青
区分新品
アズワン品番65-2249-25
1箱(8箱×100枚)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-62A
線径(Φmm)0.2
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ