材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-11
寸法(mm)127×68
表示もえるゴミ
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-13
寸法(mm)127×68
表示ペットボトル
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-14
寸法(mm)127×68
表示ビン・カン
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-3
寸法(mm)170×170
表示ペットボトル
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-5
寸法(mm)170×170
表示プラスチック
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約50
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM4×0.7
アズワン品番64-7938-98
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-1
寸法(mm)170×170
表示もえるゴミ
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-15
寸法(mm)127×68
表示プラスチック
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-12
寸法(mm)127×68
表示もえないゴミ
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM5×0.8
アズワン品番64-7938-99
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-2
寸法(mm)170×170
表示もえないゴミ
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-4
寸法(mm)170×170
表示ビン・カン
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
仕様本体のみ
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
欠品中
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM8×1.25
アズワン品番64-7939-02
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式
材質スチール製
質量(kg)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650
最大吐出量30ml
ホース長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-6
寸法(mm)170×170
表示一般ごみ
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番EA800CG-14
寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×670(H)
質量(kg)4.4
最大吐出量30ml
危険物の類別非危険物
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
エスコ品番EA982CG-6
材質(ベルト)ポリエステル
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-41
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
クリーンルーム用ワイピングクロス。
分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。
四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。
吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などに
材質ポリエステル、ナイロン
エスコ品番EA929CG-31
寸法(mm)240×240
製法ニット
1個
¥3,480
税込¥3,828
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM6×1.0
アズワン品番64-7939-01
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-16
寸法(mm)127×68
表示一般ゴミ
1個
¥495
税込¥545
欠品中
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ストレートユニオン
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×880(H)
質量(kg)10.4
最大吐出量1100g/min
空気消費量(L/min)400
最大吐出圧力40MPa
吸入口サイズG1/4”
危険物の類別非危険物
空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番EA800CG-15
レンズ色アンバー(琥珀)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-12
全長(mm)32
質量(g)約10
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)7
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック
アズワン品番65-3894-33
1台
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質アルミニウム
寸法(mm)約180×40×60
質量(g)90
ベルト通し幅(mm)60
アズワン品番64-7904-53
1本
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
全長(mm)52
対辺(mm)4・5・6・8・10・12
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7823-13
1組
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
全長(mm)37~42
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-17
対辺(inch)3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
カラビナ部分は180°可動します。
回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
材質アルミ
エスコ品番EA638CG
寸法(mm)【カラビナ】67×113
質量(g)85
ベルト幅(mm)50~60
線径(Φmm)【カラビナ】10
ベース寸法(mm)68×80
最大開口(mm)【カラビナ】30
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ