12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS●サイズ:87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm●重量:15g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンボタイプUSBハブ アズワン品番65-9280-68
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
13,700 税込15,070
翌日出荷


1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-55 軸受種類ベアリング
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。 アズワン品番68-1859-23
1本
2,270 税込2,497
翌日出荷

1袋(5個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)