「c-17」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
仕様突形用
エスコ品番EA940DC-17
材質EPDM
型式OC-122
外形寸法(mm)Φ37×22
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
エスコ品番EA618C-17
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付
材質ナイロン
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
材質テープ:ガラス繊維、PVC樹脂
アズワン品番64-2256-37
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番EA944KC-17
材質シリコン
主な用途隙間用
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番65-2173-53
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
全長(mm)170
取付外径(Φmm)16
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
エスコ品番EA109NC-17
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)4
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)50
主な用途塗装用
1組
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)20
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-17
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
仕様NLGI-2
色黒
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-28
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
。専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。
仕様●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型
アズワン品番65-9263-52
1丁
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。
多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。
背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス
アズワン品番65-2220-41
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
色白
サイズΦD1:66、ΦD2:55、L1:76、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)42
適合管EA947TB-51・52
アズワン品番64-2285-90
ねじサイズG1 1/4
1個
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)4.8
寸法(mm)17
全長(mm)140
質量(g)68
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-45
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)17
外径(Φmm)26
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-17
質量(kg)1.67
色ピンク
長さ(m)5
全長(m)5
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥5,140
税込¥5,654
3日以内出荷
ヘッドホン専用延長コード
コード長さ(m)1
エスコ品番EA763BC-17
色ブラック
質量(g)30
1個
¥660
税込¥726
8日以内出荷
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装)
質量(kg)7.59
キャスター固定×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654 棚板7枚(天板含む)
総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
1台
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)5.5
穴数8
寸法(mm)B:12、C:25、D:16.5、A:70
呼び寸法12×25
アズワン品番64-7938-74
1本
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)230
質量(g)56
毛中
毛丈(mm)46
毛幅(mm)70
毛厚(mm)17
アズワン品番64-7816-31
1本
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
材質本体:アルミ、嵌合部:スチール
寸法(mm)102.5×105×80(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
ホルスターに角度をつける事で電動工具の出し入れをスムーズにしています
材質羊革
寸法(mm)175×60×310(H)
ベルト通し幅(mm)65
関連資料その他資料(1.67MB)
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ