心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2083
エスコ品番EA967CR-82
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C82
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)1550
型番C-82
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
全長(mm)82.2
色赤
質量(g)13
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-41
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質ステンレス
色グレー
外寸(mm)123×112×15
外寸法(mm)123×112
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-820
ねじの呼びM8
1袋(8個)
¥295
税込¥325
当日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-825
ねじの呼びM8
1袋(8個)
¥320
税込¥352
当日出荷
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじ1/4inchPT
厚さ(mm)1.5
質量(g)22
色(手首部)ライトグリーン
アズワン品番64-7840-37
1袋(10双)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.2
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-82
質量(g)163.1
長さ(m)1
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82
線径(Φmm)0.1
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480
全長(mm)1385
エスコ品番EA928CC-82
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)790
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
色クリア
サイズA4
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
文字内容感電注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-82
寸法(mm)50×30
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に
仕様チゼル幅:20mm
全長(mm)250
アズワン品番64-7925-84
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-82
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-825
ねじの呼びM8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
色天板:ホワイト 脚部:シルバー
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×2
材質(キャスター)ナイロン
パイプ径(Φmm)38.1
天板厚さ(mm)23
グリーンマーク認定
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:38、C:82、D:25
アズワン品番64-2254-47
1本
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-24
セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)
材質焼入鋼、耐磨耗仕上
質量(g)2500
ピッチ(mm)2.5
寸法H(mm)65(min)、85(max)
寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30
寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70
寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/82、B/126、C/190 D/128、d/66、L/398 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):15.46●ワーク最大重量(kg):8600●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応
アズワン品番65-9286-92
1個
¥311,000
税込¥342,100
8日以内出荷
関連キーワード